FAQ Orsy®mat FP
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/n51mOUCPPy4
Nein, sie können den Entnahme-Modus auch für eine Teil- und Stückentnahme starten. Die Modi müssen Sie allerdings jeweils durch Neustarten des Entnahme-Modus umstellen, ein Wechsel im laufenden Entnahme-Modus ist nicht möglich.
Im Vollentnahmemodus müssen Sie den kompletten Inhalt des Faches entnehmen.
Im Teilentnahme-Modus können Sie einzelne VE entnehmen. Nach der Entnahme müssen Sie jedoch die Anzahl am Display eingeben.
Im Stückentnahme-Modus können Sie einzelne Stück aus VE entnehmen. Auch hier müssen Sie am Display die tatsächlich entnommene Menge eingeben.
Ja, jedoch ist die automatische Nachbestellung nur für Würth-Artikel möglich. Sobald Sie einen Fremdartikel entnehmen, erhalten Sie eine Mail an Ihre Wahl-Adresse mit der Info über die Entnahme.
Beachten Sie außerdem, dass wir pro Lagerplatz auf dem ein Fremdartikel liegt eine monatliche Gebühr von 2,90 € erheben.
Ja! Unsere ORSY®maten gibt es sowohl als eigenständiges Master-Modul mit Steuereinheit, als auch als Satelliten-Modul ohne Steuereinheit.
Dadurch können Sie mehrere ORSY®maten nebeneinander aufstellen lassen und alle gleichzeitig über die Steuereinheit Ihres Master-Moduls verwalten.
Beachten Sie jedoch, dass die ORSY®mat CHE nur mit den ORSY®mat WGT kombiniert werden können. Die ORSY®mat RT, ORSY®mat FP, ORSY®mat HX und die ORSY®mat DR bilden eine eigene Kategorie und können ebenfalls nur untereinander kombiniert werden.
Ja, dies ist problemlos über unser ORSY® Service Center (OSC) möglich.
Darüber hinaus erhalten Sie ein Protokoll in einem von Ihnen festgelegten Intervall (täglich/wöchentlich/monatlich).
Wenn Sie in die Nutzung externer Medien von YouTube einwilligen, kann YouTube Ihr Nutzungsverhalten analysieren. Ihre Entscheidung wird in einem Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert, sodass der Zugriff auf weitere Inhalte keiner Einwilligung in jedem Einzelfall bedarf.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Y1f_RfZXEFM
1. Melden Sie sich an Ihrem ORSY®mat an und wählen Sie die Schaltfläche "Artikelverwaltung" und danach "Kaufartikel".
2. Geben Sie nun die entsprechende Art.-Nr. ein oder Scannen Sie den Barcode des Artikels ein. Danach zeigt der ORSY®mat durch die Beleuchtung an, welche Fächer noch frei sind.
3. Legen Sie die Artikel in das Fach und schließen Sie das Fach.
4. Dann muss am Display die maximale Menge im Fach eingeben und wie viele Artikel jetzt im Fach liegen.
5. Der ORSY®mat bestätigt die Eingabe und Sie können mit dem nächsten Artikel fortfahren, oder sich abmelden.
Sie haben keine passende Antwort auf Ihre Frage gefunden?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter,
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.