REFILLO®mat 2.0 - Immer bereit, Dose für Dose
Die patentierte Nachfüll-Lösung für die dauerhafte Verfügbarkeit Ihrer Betriebsstoffe

Der REFILLO®mat 2.0 ist das ressourcenschonende System, das effizient für Sie arbeitet. Der Automat füllt Ihren Würth-Betriebsstoff aus dem Großgebinde in handliche Befülldosen ab. Durch die automatische Nachbestellung der Betriebsstoffe können Sie sich sicher sein, dass diese stets bei Ihnen verfügbar sind.
Verfügbar für viele verschiedene Betriebsstoffe.
Mit dem REFILLOmat 2.0 füllen Sie einfach und zeitsparend Ihre Betriebsstoffe auf. Für jedes verfügbare Medium gibt es die passende REFILLOmat 2.0-Station. Jede Station ist eindeutig gekennzeichnet und lässt nur die dafür passende wiederbefüllbare Dose zu. Somit ist ein Verwechseln der Dosen oder eine Abfüllung mit einem falschen Medium ausgeschossen.

Bestellen Sie jetzt Ihren REFILLO®mat 2.0 oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Maximale Sicherheit garantiert – mit dem T90 Sicherheitsschrank
Der Sicherheitsschrank T90 ist speziell für den Einsatz mit bis zu fünf REFILLO®mat 2.0 Stationen ausgelegt.
Wenden Sie sich für eine Beratung zum Einsatz des Systems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben an Ihren Würth-Ansprechpartner.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.