Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
ORSY®System-Regal

ORSY®System-Regal Sensor - VOLLAUTOMATISCHE VERSORGUNG

Alles Würth smarter

Mit dem ORSY® System-Regal-Sensor gewinnen Sie spürbar mehr Sicherheit, Entlastung und Effizienz im Arbeitsalltag. Die intelligente Sensortechnologie überwacht Ihre Lagerplätze zuverlässig im Hintergrund und stellt sicher, dass wichtige Artikel immer rechtzeitig verfügbar sind. Sobald ein definiertes Mindestlevel erreicht ist, wird die Nachbestellung automatisch ausgelöst – ganz ohne manuellen Kontrollaufwand. Gerade bei schnelldrehenden Produkten wie DIN- und Normteilen bedeutet das für Sie: weniger Stress, mehr Versorgungssicherheit und eine Materialversorgung, auf die Sie sich jederzeit verlassen können.

Automation
Volle Automation

Bestandskontrolle über Sensoren und automatische Nachbestellung

Ersparnis
Zeit- und Kostenersparnis

Senken Sie Zeit und Kosten bei der Beschaffung

Verfügbarkeit
Ständige Verfügbarkeit

Ihre Materialien sind immer und ständig verfügbar

Bedarfsgerechte Bestückung
Bedarfsgerechte Bestückung

Mit ORSY® Verpackungen, System-Boxen oder System-Lagerboxen

Füllstände Nachbestellung Kanban Pick by Light

Bequem & sicher - ein echter Selbstläufer!

Die wichtigsten Funktionen:

  • Kontinuierliche Bestandsüberwachung durch Sensoren
  • Automatisierte Nachbestellung bei Unterschreitung des definierten Mindestbestands – basierend auf dem Kanban-Prinzip
  • Transparenz über Bestände mit Anwender-App ORSY® Cockpit
  • Visuelle Unterstützung durch Lichtsignale zur schnellen Entnahme oder Einlagerung der Ware (Pick-by-Light und Put-to-Light)

Jetzt neu mit digitaler Lagerplatzkennzeichnung

Kundenmaterialnummer auf Fach

Ihre eigene Artikelnummer/Kundenmaterialnummer direkt sichtbar abgebildet – für eine einfache Zuordnung und Abwicklung bei Ihnen im Betrieb.

Das E-Label zeigt immer Ihr aktuell hinterlegtes Produkt an dem entsprechendem Lagerplatz an. Bei einer Änderung am Artikel erfolgt automatisiert die Aktualisierung des Displays – es entfällt ein Umetikettieren des Lagerplatzes und Sie haben direkt die richtige Zuordnung des Artikels zu dem jeweiligen Lagerplatz. Das beste dabei: Sie können die Produkte über das ORSY® Cockpit selbst und unkompliziert anpassen.

Mehr Infos zum Cockpit

 

Kontakt

Bestellen Sie jetzt Ihren ORSY®System-Regal Sensor oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.

 

 

Variante 11/5 - Für Kartonage

Diese Ausführung ist optimiert für die Bevorratung von ORSY® verpackten C-Teilen in Kartonage.

  • 11 Ebenen mit je 5 Lagerplätzen
  • Insgesamte Lagerkapazität von bis zu 55 Artikeln
  • System jederzeit modular erweiterbar
  • Abmessungen (B,H,T):
    • 0,53 m x 2,00 m x 0,37 m
Variante 9/3 - Für Lagerboxen

Diese Ausführung ist ideal für die Bevorratung von offenem Schüttgut in Lagerboxen mit automatisierter Nachbestellung nach dem Kanban-Prinzip. Entnahmen sind individuell, ergonomisch einfach, und für einzelne Stückzahlen möglich und somit spezifisch auf Ihre Anwendung ausgelegt.

  • 9 Ebenen mit je 3 Lagerplätzen
  • Gesamtkapazität bis zu 27 Artikel / 54 Behälter
  • System jederzeit modular erweiterbar und kombinierbar
  • Abmessungen (B,H,T):
    • 0,53 m x 2,00 m x 0,51 m
Variante 6/3 - gerader Fachboden

Diese Ausführung ist besonders geeignet für Großkartonagen wie z.B. Silikon (12er & 24er VPE), Rohrschellen und weiteren Produkten.

  • 6 Ebenen mit je 3 Lagerplätzen
  • Insgesamte Lagerkapazität von bis zu 18 Artikeln
  • System jederzeit modular erweiterbar
  • Abmessungen:
    • Ebene 1 19 cm
    • Ebene 2 bis 5 25 cm
    • Ebene 6 43 cm
ORSY Regal Rot ORSY Regal Anthrazit

Rahmenbedingungen

  • Gewicht: 50 kg
  • Für den Aufbau eines ORSY®System-Regals Sensor benötigen Sie lediglich eine Wandstellfläche, Strom und ein Mobilfunknetz am Aufstellort.
  • Farbvarianten:
    • Rot
    • Anthrazit

 

Kontakt

Bestellen Sie jetzt Ihren ORSY®System-Regal Sensor oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Alles Würth smarter

So wird’s noch smarter

Das ORSY®Cockpit bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihr ORSY®System-Regal Sensor. Mit der Anwendung können Sie Produktfüllstände, Fachbelegungen und weitere Lagerdaten einfach digital einsehen und effizient verwalten.


Sie nutzen bereits einen ORSY®System-Regal Sensor und haben Fragen zum Gebrauch?

Hier finden Sie Tipps und Antworten zu Ihrem System.

FAQ ansehen