Preisübersicht Kettenprüfservice
Prüfkosten für Anschlagketten: Sicht- und Rissprüfung
(Alle Angaben freibleibend, alle Preise in €/Stück, zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. geltende MASTERSERVICE-Servicepauschale von 16,90 €)
Intervall: Alle 3 Jahre
Prüfart: Sicht-, und Magnetpulver-Rissprüfung nach DGUV Regel 100-500 und DIN EN 818
Prüfnachweise gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 - 3.15.5
Gültig ab 01.01.2026
| Gliedstärke in mm | Anzahl Stränge |
Länge | |||||
| bis 1 m | bis 2 m | bis 3 m | bis 4 m | bis 6 m | bis 8 m | ||
| 4-8 |
1 - Strang | 10,00 | 12,50 | 13,75 | 17,50 | 21,25 | 25,00 |
| 2 - Strang | 12,50 | 16,25 | 20,00 | 25,00 | 31,25 | 38,75 | |
| 3 - Strang | 17,50 | 22,50 | 27,50 | 33,75 | 42,50 | 53,75 | |
| 4 - Strang | 22,50 | 30,00 | 36,25 | 42,50 | 56,25 | 70,00 | |
| 10-13 |
1 - Strang | 12,50 | 16,25 | 18,75 | 21,25 | 27,50 | 33,75 |
| 2 - Strang | 16,25 | 21,25 | 26,25 | 30,00 | 38,75 | 50,00 | |
| 3 - Strang | 22,50 | 30,00 | 36,25 | 42,50 | 60,00 | 75,00 | |
| 4 - Strang | 30,00 | 38,75 | 43,75 | 51,25 | 65,00 | 81,25 | |
| 16-19 |
1 - Strang | 16,25 | 20,00 | 23,75 | 28,75 | 38,75 | 47,50 |
| 2 - Strang | 21,25 | 26,25 | 30,00 | 35,00 | 47,50 | 58,75 | |
| 3 - Strang | 30,00 | 37,50 | 43,75 | 50,00 | 66,25 | 81,25 | |
| 4 - Strang | 38,75 | 47,50 | 53,75 | 60,00 | 80,00 | 98,75 | |
| 22-26 |
1 - Strang | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 56,25 |
| 2 - Strang | 27,50 | 33,75 | 38,75 | 43,75 | 56,25 | 68,75 | |
| 3 - Strang | 38,75 | 46,25 | 53,75 | 60,00 | 76,25 | 96,25 | |
| 4 - Strang | 48,75 | 58,75 | 67,50 | 73,75 | 92,50 | 115,00 | |
| 32-56 |
1 - Strang | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 42,50 | 52,50 | 62,50 |
| 2 - Strang | 35,00 | 41,25 | 46,25 | 51,25 | 66,25 | 77,50 | |
| 3 - Strang | 46,25 | 57,50 | 65,00 | 75,00 | 92,50 | 112,50 | |
| 4 - Strang | 61,25 | 76,25 | 83,75 | 90,00 | 112,50 | 135,00 | |
Prüfkosten für Anschlagketten: Sichtprüfung
(Alle Angaben freibleibend, alle Preise in €/Stück, zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. geltende MASTERSERVICE-Servicepauschale von 16,90 €)
Intervall: Jährlich
Prüfart: Sichtprüfung nach DGUV Regel 100-500 und DIN EN 818
Prüfnachweise gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 - 3.15.5
Gültig ab 01.01.2026
| Gliedstärke in mm | Anzahl Stränge |
Länge | |||||
| bis 1 m | bis 2 m | bis 3 m | bis 4 m | bis 5 m | bis 6 m | ||
| 4-8 |
1 - Strang | 8,75 | 10,00 | 11,25 | 13,75 | 17,50 | 20,00 |
| 2 - Strang | 10,00 | 12,50 | 16,25 | 20,00 | 25,00 | 31,25 | |
| 3 - Strang | 13,75 | 18,75 | 22,50 | 27,50 | 33,75 | 42,50 | |
| 4 - Strang | 18,75 | 23,75 | 28,75 | 33,75 | 45,00 | 56,25 | |
| 10-13 |
1 - Strang | 10,00 | 13,75 | 15,00 | 17,50 | 22,50 | 27,50 |
| 2 - Strang | 13,75 | 17,50 | 21,25 | 23,75 | 31,25 | 40,00 | |
| 3 - Strang | 18,75 | 23,75 | 28,75 | 33,75 | 47,50 | 60,00 | |
| 4 - Strang | 23,75 | 31,25 | 35,00 | 41,25 | 52,50 | 65,00 | |
| 16-19 |
1 - Strang | 13,75 | 16,25 | 18,75 | 23,75 | 31,25 | 37,50 |
| 2 - Strang | 17,50 | 21,25 | 23,75 | 27,50 | 37,50 | 46,25 | |
| 3 - Strang | 23,75 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 52,50 | 65,00 | |
| 4 - Strang | 31,25 | 37,50 | 42,50 | 47,50 | 65,00 | 78,75 | |
| 22-26 |
1 - Strang | 16,25 | 20,00 | 23,75 | 27,50 | 36,25 | 45,00 |
| 2 - Strang | 22,50 | 27,50 | 31,25 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | |
| 3 - Strang | 31,25 | 33,33 | 43,75 | 47,50 | 61,25 | 77,50 | |
| 4 - Strang | 38,75 | 33,75 | 53,75 | 58,75 | 75,00 | 92,50 | |
| 32-56 |
1 - Strang | 20,00 | 23,75 | 27,50 | 33,75 | 41,25 | 50,00 |
| 2 - Strang | 27,50 | 32,50 | 37,50 | 41,25 | 52,50 | 61,25 | |
| 3 - Strang | 37,50 | 46,25 | 51,15 | 60,00 | 73,75 | 90,00 | |
| 4 - Strang | 48,75 | 61,25 | 67,50 | 72,50 | 90,00 | 107,50 | |
Prüfkosten für Hebebänder und Rundschlingen: Sichtprüfung
(Alle Angaben freibleibend, alle Preise in €/Stück, zzgl. gesetzlicher MwSt., zzgl. geltende MASTERSERVICE-Servicepauschale von 16.90 €)
Intervall: jährlich
Prüfart: Sichtprüfung nach DGUV Regel 109-017
Prüfnachweise gemäß BGR 500 Kapitel 2.8 - 3.15.5
Gültig ab 01.01.2026
| Länge | Preis |
|---|---|
| bis 4 m | 12,50 € |
| 4 bis 10 m | 18,75 € |
Bei den Preisen handelt es sich um reine Prüfkosten. Sollte während der Prüfung festgestellt werden, dass für die Instandsetzung bzw. Bestehen der Prüfung zusätzliche Kosten notwendig sind (z.B. für Prüfplaketten, Austausch Karabiner, etc.), erhalten Sie hierzu ein angepasstes Angebot.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Prüfkosten auch bei Nichtbestehen der Prüfung anfallen und verrechnet werden.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.