Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

Anfrage Dachüberstieg

Füllen Sie das folgende Formular aus und unsere Experten melden sich in Kürze bei Ihnen.

 

Dachart

 

Abmaße Dachüberstieg

Abmaß des Hindernisses

 

Zusatzoptionen

Befestigung der Treppe durch Auflastung mittels Traverse

 

Zusätzliche Informationen

  • Dachüberstieg nach DIN EN ISO 14122
  • Stufenbreite 1000 mm
  • Neigungswinkel Treppe 45°
  • Rutschhemmklasse R13
  • Modulbauweise konfigurierbar

 

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Eine Ausnahme hiervon können gesetzliche Aufbewahrungspflichten darstellen.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Hinweis:

Bitte beachten, dass bei Höhen ab 500 mm ein Geländer vorgesehen werden muss. Falls mit dem Überstieg Gräben oder Vertiefungen überbrückt werden, dann teilen Sie uns das bitte unbedingt mit.