Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  

 

Schraubenempfehlung zur Windsogsicherung von Sandwichelementen an der Wand

Sandwich Wand Verlegungseinrichtungen

Gebäudegeometrie

 

Verlegerichtung und Einteilung der Unterkonstruktion

Einteilung der Unterkonstruktion - bitte Zeichnungen oben beachten

Abstände Stützen bzw. Riegel Unterkonstruktion

bei horizontaler Verlegung:

bei vertikaler Verlegung:

Abstände Stützen bzw. Riegel:

 

Angaben zu der Unterkonstruktion

erforderliche Angaben bei Stahl-UK:

erforderliche Angaben bei Holz-UK:

 

Angaben zum Sandwichelement

 

Lasteinwirkung

 

Bemerkungen

Durchmesser, Länge und Abstände der Schrauben werden nach statischen Erfordernissen empfohlen. Grundlagen der Empfehlung/Vorbemessung: ETA 11/0190 v. 23.07.2018, DIN-EN 1995-1-1:2010-12, DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 (D)

 

Dateianhang

Die Übermittlung des Formulars ist mit einem Dateianhang mit max. 7 MB möglich.

Bei mehreren Dateien bitten wir Sie, die Dateien in einer ZIP- oder PDF-Datei zusammenzufassen.

 

 

Kundendaten und Projektbezeichnung

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder.

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Eine Ausnahme hiervon können gesetzliche Aufbewahrungspflichten darstellen.

 

Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .