ORSY®mat WGT - kontrollierte Entnahme & automatisierte Bestellung
Anhand verbauter Wiegezellen erkennt der ORSY®mat WGT automatisch Artikelentnahmen und übernimmt für Sie vollautomatisiert und transparent die Wiederbeschaffung der entnommenen Artikel. Bestücken Sie Ihren ORSY®mat WGT mit persönlicher Schutzausrüstung, Werkzeug, Ladungssicherung oder Verbrauchsmaterial und profitieren somit von kontrollierten Entnahmen, automatischer Bestellung, dauerhafter Warenverfügbarkeit und mehr. Mit derm ORSY®mat WGT wird aus Zeitverschwendung eine echte Zeitersparnis!
Bestellen Sie jetzt Ihren ORSY®mat WGT oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
So funktioniert der ORSY®mat WGT
Der Automat erkennt Artikelentnahmen aufgrund von integrierten Wiegezellen, bei welchen das Gewicht des eingelagerten Artikels hinterlegt ist. Durch den Einsatz dieser Technologie können einzelne Artikel, unabhängig von der Verpackungseinheit entnommen werden. Nach Schließen der Türen zählt der Automat den kompletten Bestand im Inneren vollautomatisch.
Los geht´s!
In nur 6 Schritten zu Ihrem WGT-System
Wir planen und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Ihren ORSY®mat WGT, der auf Ihre Arbeitssituation abgestimmt ist. Den Inhalt geben Sie vor.
1. Definition des Artikelspektrums
Wir erfassen und bewerten Ihren Materialbedarf und nehmen Ihre Anforderungen an die Versorgung auf.
2. Planung der Module
Wir ermitteln den passenden Standort und erarbeiten ein Logistikkonzept für Sie.
3. Prüfung des Aufstellortes
Wir prüfen mit Ihnen den Platzbedarf, Stromanschluss sowie die Datenverbindung.
4. Freigabe durch Sie
Sie geben die Produkte frei und unterschreiben den Vertrag.
5. Aufstellung des Systems
Wir führen eine Qualitäts- und Funktionsprüfung durch und bestücken den ORSY®mat WGT zum ersten mal.
6. Inbetriebnahme
Wir konfigurieren den Automaten individuell nach Ihren Anforderungen und weisen Sie und Ihre Mitarbeiter ein
Bestellen Sie jetzt Ihren ORSY®mat WGT oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Rahmenbedingungen
- Abmessung: 1,20 x 1,96 x 0,70 m
- Gewicht: 400 kg
- Versionen: 25, 40, 53 oder 70 Fächer
- Technische Abwicklung: Für den Aufbau eines ORSY®mat WGT benötigen Sie lediglich eine Stellfläche, Strom und ein Mobilfunknetz am Aufstellort. Außerdem benötigen Sie für das Abladen ein Transportgerät. Mehr ist nicht nötig.
Alle Informationen erhalten Sie auf einen Blick in unserer ORSY®mat WGT Broschüre. Jetzt lesen!
FAQs
Hier gibt´s die Antworten auf Fragen zum ORSY®mat WGT.
Ganz individuell auf Ihre Bedarfe zugeschnitten erstellen wir mit Ihnen eine Analyse zu allen elektronischen Beschaffungssystemen. Sprechen Sie uns gerne über Ihre Würth Verkäufer an oder schreiben Sie eine Mail an orsy@wuerth.com. Gerne begleiten wir Sie bei der Bestellung, Einrichtung und Betreuung.
Der Automat wird zur Nutzung gegen eine Servicepauschale zur Verfügung gestellt. Diese ist abhängig von Gerätetyp und Ihrer persönlichen Konfiguration.
Es gibt derzeit drei und zukünftig vier Varianten, die sich durch die Fachanzahl und Fachgröße unterscheiden.
Somit wird sichergestellt, die richtige Einteilung für die Artikel des Kunden zu finden. Für Ihren ganz individuellen Bedarf können wir den ORSY®mat WGT auch frei einteilen, die Lieferzeit ist für die Geräte jedoch länger.
Im Durchschnitt liegt die Abwicklungszeit bei drei Monaten. In dieser Zeit findet die Definierung der Warenbestückung und die Vertragsunterzeichnung statt. Im Idealfall sind auch sechs Wochen möglich.
Die Geräte sind für Innenräume konstruiert und dürfen nicht im Freien oder bei Minusgraden eingesetzt werden. Ansonsten ist der Betrieb überall möglich wo Strom und Mobilfunknetz verfügbar.
Der ORSY®mat wird von einem ORSY® Techniker eingerichtet. Es findet auch eine umfassende Schulung und Betreuung bei der Inbetriebnahme statt. Sie können sich bei Fragen und Anregungen jederzeit an die Würth Systemberater wenden.
Man kann den Automaten jederzeit zurückgeben und abholen lassen. Im ersten Jahr wird allerdings eine Aufwandsentschädigung für Transport, Systemberater und die Einrichtung berechnet.
Sie nutzen bereits einen ORSY® mat WGT und haben Fragen zum Gebrauch?
Hier finden Sie Tipps und Antworten zu Ihrem System.
Zur Anwender-UnterstützungDie Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.