Unter Strom: Die 10 beliebtesten Produkte für den Elektriker
Vom Brandschutzkanal bis zum Gipskartondübel: Die aktuellen Top 10 aus unserem Online-Shop rund um die Elektrobranche demonstrieren die ganze Bandbreite der in diesem Bereich anfallenden Arbeiten. Elektriker haben enormes Fachwissen und blicken auch über den Tellerrand, das zeigt die Hitliste ebenfalls. Welche Produkte sind in diesem Bereich besonders beliebt? Das erfahren Sie in unserer Top 10 aus dem Elektro-Bereich.
01/18/2018
Lesezeit
5 Minuten
Die beliebtesten Produkte ermitteln wir laufend aus den Bestellungen im Online-Shop von Würth. Gut möglich also, dass Sie selbst zu unserer Hitliste beigetragen haben. Jetzt wird’s spannend: Welcher Ihrer Favoriten hat es in die Top 10 geschafft?

Platz 10: Brandschutzschaum Kombi
Der zweikomponentige Brandschutzschaum auf PU-Basis hat sich mit seinen hervorragenden Schutzeigenschaften einen Platz unter den beliebtesten Produkten gesichert. So ist er etwa intumeszierend (aufschäumend) und überstreichbar, kann zudem schnell und einfach montiert werden. Seine Verarbeitung ist staubfrei und in PE- und PVC-Rohren bis Ø 50 Millimeter ohne Brandschutzman-schette durchführbar. Geeignet ist der Schaum für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklassifizierung EI 30/60/90/120 nach EN 13501 - 2:2010 für Kabel, Kabeltragesysteme, Elektroinstallationsrohre und Rohre, brennbar und nicht brennbar.

Platz 9: Mauerschlitzfräse
Auf dem neunten Platz unserer Top 10 rangiert die extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse. Sie verfügt dank ihres 1.900 Watt starken Motors mit Rutschkopplung über eine sehr starke Absaugleistung. Die Konstantelektronik des Motors sorgt außerdem für eine gleichbleibende Drehzahl. Der Klemmhebel führt zu einer einfachen, werkzeuglosen Tiefeinstellung und spart somit Zeit. Spaten- und Bügelgriff sowie zusätzliche Rollen unterstützen den Anwender.

Platz 8: Hammerbohrer
Dem Hammerbohrer können weder Armierungen noch harte Materialien lange widerstehen. Das liegt auch an seinem symmetrischen Vier-Schneiden-Kopf und seiner kernverstärkten vierspiraligen Vario-Förderwendel. Asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb. Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten brei-ter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende verringert die Reibung, erhöht die Stabilität und sorgt für maximale Durchleitung der Schlagenergie. Durch die Vier-Schneiden und die vierspiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt. Und die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Platz 7: Brandschutzkanal
Für Handwerker, die sich sich mit Brandschutz beschäftigen, ist er ein alter Bekannter: der Metall-Brandschutzkanal mit aktiver Brandhemmung zur Kapselung von Brandlasten. Er dämmt den Brand aktiv ein und sorgt dafür, dass keine Brandweiterleitung im Kanal stattfindet. Durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts ist der Platzbedarf des Kanals sehr gering. Er kann schnell, staubfrei und einfach montiert oder verarbeitet werden, direkt an Decken oder Wänden. Der Brandschutzkanal ist leicht zugänglich und wartungsfreundlich. Dadurch ist eine einfache und schnelle Nachbelegung möglich. Er wird in Flucht- und Rettungswegen, notwendigen Fluren und Treppenhäusern verwendet – für Kabel, brennbare und nicht brennbare Rohre mit brennbarer Synthese-Kautschuk-Isolierung.

Platz 6: Magazinierte Nägel und Gaskartusche NG CS-2 HFB
Der hochwertige Stufennagel mit einem Durchmesser von 3,0 Millimeter ist speziell für Befestigungen in hochfestem Beton, Stahl, Mauerwerk aus Vollsteinen im Installationsbereich und im Trockenbau geeignet. Eine Verpackungseinheit besteht jeweils aus 800 Nägeln und einer Gaskartusche.

Platz 5: Dachhaken
Klein, aber flexibel: Der Dachhaken aus Aluminium besticht durch sein geringes Gewicht und seine Höhen- und Seitenverstellbarkeit. Die Montageschiene ist außerdem schon komplett montiert und kann ohne Vorarbeiten am Dachhaken befestigt werden. Auch wenn er den Sprung aufs Siegertreppchen knapp verpasst hat, ist der Dachhaken zurecht in unseren Top 10 der beliebtesten Produkte aus dem Elektrobereich gelandet.

Platz 4: Gipskartondübel
Ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug: Der Gipskartondübel ist der kleine, praktische Helfer für jeden Handwerker, wenn leichte Anbauteile in Gipskarton-, Gipsfaser- und Leichtbauplatten befestigen werden müssen. Optimalen Halt bietet er in Verbindung mit der Dübelschraube Assy®-D Ø 4,5 Millimeter. Die patentierte Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund.

Platz 3: Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE®
Unsere Top 3 werden eingeleitet von einem kompakten Helfer: Der bürstenlose Akku-Bohrhammer der M-Cube Serie wurde von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt. Seine sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrationsfunktion ermöglicht ein angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten. Durch einen Funktionswahlschalter kann zwischen Hammerbohren, Bohren und Meißeln einfach und schnell umgeschaltet werden. Der M-Cube Akku garantiert maximale Freiheit beim Arbeiten sowie eine optimale Leistungsausschöpfung bei gleichzeitig langer Lebensdauer.

Platz 2: Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L Automatic
Unser Nass- und Trockensauger ist ein echtes Allroundtalent. Selbst auf der Baustelle kann er dank seines robusten Behälters mit Bumper und der großen, stabilen Metallrollen optimal eingesetzt werden. Zubehörteile können direkt am Gerät verstaut werden. Der flache Behälterkopf ermöglicht zudem die Ablage und Befestigung des Würth System-Koffers. Als Sauger mit L-Zertifizierung garantiert er einen Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69. Der eingebaute Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß in regelmäßigen Zeitintervallen automatisch gereinigt.

Platz 1: Biegsame Elektro-Installationsrohre WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ® und WBY-EL-F ComfortXQ®
Ganz flexibel teilen sie sich den ersten Platz unserer Top 10: die biegsamen Elektro-Installationsrohre WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ® und WBY-EL-F ComfortXQ®. Beide verfügen über eine hochgleitfähige Innenbeschichtung. Sie sind schnell zu installieren, das spart Zeit beim Einziehen oder -schieben von Kabeln und Leitungen – und damit Geld. Ein weiterer Vorteil: Auch das Einziehen über längere Strecken gelingt problemlos. Und dazu braucht der Handwerker nicht einmal mehr Hilfe, sondern kann allein arbeiten. Die Rohre sind so konstruiert, dass eine Einmann-Installation möglich ist. Das WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ® ist außerdem PVC-frei.
Biegsames Elektro-Installationsrohr WFKUS-EM-F-105 Comfort XQ
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder rund um unsere Lösungen? Dann nutzen Sie einfach die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Webseite. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.