Einfach gesetzt. Achtfach verknotet.

SHARK® TWIST – der neue Kunststoff-Allzweckdübel

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® TWIST

Jährlich werden Millionen Kunststoff-Allzweckdübel vom Handwerk verarbeitet. Entsprechend viel Arbeitszeit kann gespart werden, wenn jeder einzelne Montagevorgang verkürzt wird. Würth ist dem Gedanken nachgegangen und hat eigens den SHARK® TWIST entwickelt.

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® TWIST: Einfach gesetzt. Achtfach verknotet.
  • Schnelle Montage
  • Spart einen Handgriff – Montage ohne Hammer
  • Mit einem Finger bündig setzbar
  • Leichtes Eindrehen der Schraube
  • Flexible Schraubenwahl
  • Für Schrauben mit Holzgewinde
  • Für Schrauben mit metrischem Gewinde!
  • Verschiedene Schraubendurchmesser möglich
  • Hohe Sicherheit
  • 8-fache Verknotung
  • Mit Überdrehschutz
  • Für nahezu alle Baustoffe
  • Geprüfte hohe Lastwerte
SHARK® TWIST: In Hohlräumen ziehen sich ganze acht Knoten zusammen und sichern das Anbauteil im Baustoff

In Hohlräumen zieht sich ein 8-facher Knoten zusammen und sichert das Anbauteil im Baustoff.


Universell und sicher – mit innovativer 8-fach-Verknotung

Mit der Entwicklung des SHARK® TWIST ist es Würth gelungen, die gegenwärtige Technologie von Allzweckdübeln aus Kunststoff bis an die Grenzen des physikalisch Möglichen auszuschöpfen. Das Ergebnis: Maximale Anwenderfreundlichkeit und eine optimierte Grundfunktion. So wählt der Dübel nicht nur die optimale Wirkungsweise automatisch je nach Baustoff aus, sondern setzt sie auch in nie dagewesener Form um.

Die 2-Komponenten-Konstruktion gewährt eine spezielle Flexibilität zwischen Dübelhülse und Dübelrippen. Dadurch wird eine marktweit einzigartige 8-fache Verknotung in Hohlräumen ermöglicht, die dank sehr großer Auflagefläche äußerst tragfähig ist. In Lochbaustoffen entsteht so ein sichernder, voluminöser Spiralknoten. Bei Anwendung in Vollbaustoffen sorgt die ausgeklügelte, kompakte Bauweise aus dehnbarem sowie robustem Material dafür, dass mit Eindrehen der Schraube lastmindernde Zwischenräume geschlossen werden und maximaler Spreizdruck entsteht. Kurzum: Der Dübel hält praktisch in jedem gängigen Baustoff.

Plattenbaustoffe
Plattenbaustoffe
Lochbaustoffe (längs)
Lochbaustoffe (längs)
Lochbaustoffe (quer)
Lochbaustoffe (quer)
Vollbaustoffe
Vollbaustoffe
Im Vergleich zu anderen Kunststoff-Allzweckdübeln kann der SHARK® TWIST ohne Hammer bündig ins Bohrloch gesetzt werden.


Spart einen Handgriff – und potenziell Millionen jährlich!

Montage ohne Hammer – mit einem Finger bündig setzbar

Kleiner Dübel, große Wirkung – im Vergleich zu anderen Kunststoff-Allzweckdübeln kann der SHARK® TWIST ohne Hammer bündig ins Bohrloch gesetzt werden. Einfach mit einem Finger eindrücken und schon sitzt der Würth Dübel. Somit entfällt je Montagevorgang ein Handgriff und die alltägliche Arbeit des Handwerks wird ein Stückchen erleichtert.

Die schiere Masse macht's: Da Kunststoff-Allzweckdübel äußerst zahlreich verarbeitet werden, hat dieses Produkt das Potenzial, Millionen Montagevorgänge jährlich zu beschleunigen*.

*Basierend auf jahrzehntelanger Markterfahrung von Würth ist anzunehmen, dass jährlich mehrere hunderte Millionen mehrfach spreizende, verknotende Kunststoffdübeln in Deutschland gewerblich verarbeitet werden.

Einstecken des Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® TWIST ins Bohrloch
1. Einstecken
Ohne Hammer: Bündiges Setzen mit nur einem Finger
2. Mit einem Finger eindrücken
Fertig – weiter geht's mit der Schraubenmontage!
3. Schon sitzt der Dübel bündig im Bohrloch!


Spielend leichtes Einschrauben – mit Überdrehschutz

Geringes Eindrehmoment und hohes Überdrehmoment – so lautet die Erfolgsformel des SHARK® TWIST für eine schnelle, anwenderfreundliche Schraubenmontage.

Diese hohe Differenz sorgt dafür, dass nach dem Erreichen des Einbauzustands ein spürbarer, anhaltender Widerstand entsteht, der ein sicheres Montagegefühl verschafft und vor Überdrehen schützt.

SHARK® TWIST: Spielend leichtes Einschrauben mit Überdrehschutz


Flexible Schraubenwahl – sogar mit metrischen Gewinden einsetzbar!

Der SHARK® TWIST wird der Bezeichnung Universaldübel wahrlich gerecht. Denn neben der universellen Anwendung in zahlreichen Baustoffen, kann der Dübel flexibel mit verschiedenen Schraubenarten und -durchmessern eingesetzt werden. Das vereinfacht die Produktauswahl und reduziert Lagerkosten sowie Fehlanwendungen.

Schrauben mit Holzgewinde

Freilich können diverse Grobgewindeschrauben in Kombination mit dem SHARK® TWIST eingesetzt werden, darunter Spanplattenschrauben, Holzschrauben, Stockschrauben und spezielle Dübelschrauben.

Dübelschrauben

Wir empfehlen die ASSY®-D

Spanplattenschrauben

Beispielsweise die ASSY® 4

Holzschrauben

Beispielsweise DIN 571

Stockschrauben

Die ASSY®-D ist eine spezielle Schraube, die extra für die Bedürfnisse von Dübeln entwickelt wurde. Mehr zum Thema erfahren Sie hier.

Der SHARK® TWIST ist selbst mit metrischen Gewinden einsetzbar!

Metrische Gewinde

Dank der speziellen Kunststoffzusammensetzung des SHARK® TWIST können selbst Schraubmittel mit metrischem Gewinde problemlos eingeschraubt werden – ein echtes Novum!

Beispielsweise Gewindestücke bzw. -stangen für Abhängungen der Sanitärinstallation oder metrische Schrauben.

Ab Herbst 2023: ETA-Bewertung für noch mehr Sicherheit

Auf der sicheren Seite: ETA-Bewertung in Verbindung mit Dübelschraube ASSY®-D

Eine besondere Auszeichnung erhält der Würth Dübel voraussichtlich im Herbst 2023. Dann nämlich, soll der SHARK® TWIST als einer der wenigen Kunststoff-Allzweckdübel überhaupt mit einer ETA-Bewertung ausgestattet werden! Die entsprechenden Prüfungen in Kombination mit der Dübelschraube ASSY®-D sind derzeit in vollem Gange.


Passend für verschiedene Schraubendurchmesser

Ein zusätzliches Plus an Flexibilität liegt darin, dass jede Dübelgröße mit verschiedenen Schraubendurchmessern kombinierbar ist. Beispielsweise kann der SHARK® TWIST in der Größe 6 mit Holzgewindeschrauben des Durchmessers 4 mm, 4,5 mm und 5 mm sowie metrischen Gewinden M3 (in Plattenbaustoffen) und M4 (in Voll- und Lochbaustoffen) eingesetzt werden.

  Dübel-Ø 6 Dübel-Ø 8 Dübel-Ø 10 Dübel-Ø 12 Dübel-Ø 14
Geeignete Schraubendurchmesser (Holzgewinde) 4 bis 5 mm 5 bis 6 mm 6 bis 8 mm 8 bis 10 mm 10 bis 12 mm
Geeignete Schraubendurchmesser (metrisch) – Voll- und Lochbaustoffe M4 M5 M6 M8 M10
Geeignete Schraubendurchmesser (metrisch) – Plattenbaustoffe M3 M4 M5


Der SHARK® TWIST ist auch im Sortiment erhältlich
Das Sortiment des SHARK® TWIST kommt im praktischen System-Koffer

Als Sortiment erhältlich

  • 450-teilig
  • Im praktischen System-Koffer

Lieferumfang:

  • 200 Stück SHARK® TWIST Ø 6
  • 100 Stück SHARK® TWIST Ø 8
  • 100 Stück SHARK® TWIST Ø 10
  • 30 Stück SHARK® TWIST Ø 12
  • 20 Stück SHARK® TWIST Ø 14