Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
CNCtec

CNC|tec

Durch die Unterstützung von CNC-Maschinen wird eine präzise und automatisierte Bearbeitung von Werkstücken ermöglicht. Die Bewegungen der Werkzeugköpfe sowie die Positionierung des Werkstücks wird über eine Software und spezielle CNC-Programme gesteuert. Im Bereich der Holzbearbeitung sind CNC-Maschinen stark verbreitet und unterstützen bei der Erzeugung von komplexen und detaillierten Formen, die mit traditionellen Werkzeugen schwierig oder gar nicht herstellbar sind.

Lernen Sie jetzt unsere neuen CNC-Produkten kennen!

Qualität und Zuverlässigkeit Icon
Hohe Qualität

Im CNC-Bereich ist präzises Arbeiten besonders wichtig. Deshalb können Sie sich immer auf eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte verlassen.

Breites Sortiment Icon
Breites Sortiment

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Werkzeugen, Bits, Fräsern und anderen Zubehörteilen, die für CNC-Anwendungen im Holzbereich geeignet sind.

Innovationskraft Icon
Innovationskraft

Profitieren Sie von unseren neuesten Technologien und Entwicklungen im CNC-Bereich Holz.

So arbeiten Sie noch präziser - Entdecken Sie unsere CNC Produktbereiche

Schlichtfräser CNC mit wechselseitigem Drallwinkel

Vollhartmetall-Hochleistungsfräser besonders geeignet zum Schlichten, Nuten, Trennen und Fügen in Weichholz, Hartholz, Holzplattenmaterialen sowie PVC-Materialien in CNC-Maschinen.

  • Robuste Ausführung
  • Grundschneidend und für das Einbohren geeignet
  • Kreuzspiralwinkel erzeugen eine glatte und gratfreie Oberflächenqualität
  • Rechts- und Linksspirale für bestes Finish und beidseitig ausrissfreie Schnittkanten
  • Hohe Schnittleistung

Zu den Produkten

Dübelbohrer CNC mit Hartmetall-Spitze

Hartmetallbestückter Dübelbohrer mit Zentrierspitze für Sacklochbohrungen in Weichholz, Hartholz, Spanplatten, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, beschichtete MDF-Platten und Sperrholz.

  • Abgerundete Vorschneider vermeiden das Splittern der Beschichtung und sorgen für einen weichen Eintritt in das Werkstück
  • Abgesetzter Bohrerhalm für minimierte Reibung und leichtgängige Vorschubbewegung
  • Zum Einsatz auf Bohrautomaten und CNC-Anlagen mit Spannfutter oder Adapter

Zu den Produkten

Beschlagbohrer CNC

Hartmetallbestückter Beschlagsbohrer mit zylindrischem Schaft zum splitterfreien Bohren von Beschlags- und Scharnierlöchern in Materialien wie Weichholz, Hartholz, Spanplatten, beschichtete Spanplatten, MDF-Platten, beschichtete MDF-Platten und Sperrholz.

  • Zum Bohren maßhaltiger und ausrissfreier Sacklöcher in massivem Hart- und Weichholz sowie sämtlichen Plattenwerkstoffen
  • Zum Einsatz auf Bohrmaschinen mit Spannfutter oder Adapter

Zu den Produkten

Planfräser CNC

Zum Planfräsen/Aufarbeiten von Opferplatten und anderer großer Werkstücke. Auch geeignet zum Fräsen von 0,5 bis 1,5 mm Falztiefen in einem Arbeitsgang.

  • Wend- und austauschbare Schneiden
  • Hervorragendes Schnittbild durch optimierte Schneidengeometrie
  • Alle vier Seiten der austauschbaren Wendemesser können zur Bearbeitung genutzt werden
  • Positiver Scherwinkel zum Hobeln und Falzen von MDF-Platten und Spanplatten

Zu den Produkten

Spannzangen für CNC-Maschinen

Passend für Oberfräser mit zylindrischem Schaft und Kegelwinkel von 8° (DIN ISO 15488).

  • Hohe Spannkraft und Rundlaufgenauigkeit durch beidseitige Schlitze
  • Gehärtete und geschliffene Präzisionsausführung für sämtliche HSK63E+F Spannzangenfutter sowie ISO30 Aufnahmen

Zu den Produkten

Aufnahme für Kreissägeblatt CNC

Zur Aufnahme von Sägeblättern, Nutsägen, Nutfräsern mit Stammblatt- bzw. Nabendicke von 2 bis 6 mm.

  • Für Rechts und Linkslauf zu verwenden
  • Befestigung direkt auf dem Flansch mittels mitgelieferter Senkschrauben

Zu den Produkten

Kreissägeblatt

Für Schnitte in Weichholz, Hartholz, beschichtete Spanplatten, beschichtete MDF-Platten und Sperrholz. Ebenso einsetzbar zum Sägen von Längs- und Quernuten zur Faserrichtung.

Zu den Produkten

Holzverbinderplättchenfräser CNC

Hartgelötet zur Herstellung hochwertiger Nuten in MDF-Plattenwerkstoffen, homogenen Holzverbundmaterialien sowie in Spanplatten und Sandwich Verbundplatten.

Zu den Produkten

Hartmetall-Wendeschneidplatten

Wendeschneidplatte mit angefasten Ecken zur Bearbeitung von Weichholz, Hartholz, beschichteten Spanplatten, beschichteten MDF-Platten und Sperrholz.

Zu den Produkten

Spannzangenfutter CNC mit Hohlschaftkegel HSK-F 63

Werkzeugaufnahme mit höchster Präzision zur Aufnahme von zylindrischen Schaftwerkzeugen auf Oberfräsen und CNC-Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsel.

Zu den Produkten

*Aktion gültig vom 01.10.2023 bis 30.11.2023. Pro Kunde einmal einlösbar auf Erstkauf. Nur online einlösbar. Einlösbar auf die Artikel dieser Seite. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.