Würth Karosserie-Welt: Alles für Lack und Finish
Perfekte Oberflächen beginnen mit dem richtigen Know-how und den besten Materialien. Ob Schleifen, Spachteln & Beschichten, Abdecken & Abkleben, Grundieren, Lackieren oder das abschließende Finish – jeder Schritt zählt, um makellose Ergebnisse zu erzielen.
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten und Werkzeugen, die Sie bei jedem dieser Arbeitsschritte optimal unterstützen. Vom präzisen Schleifprozess über das professionelle Beschichten bis hin zum perfekten Finish – mit unseren Lösungen schaffen Sie optimal bearbeitete Oberflächen.
Natürlich kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz: Mit der richtigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) sorgen Sie für den optimalen Schutz Ihrer Mitarbeiter bei jeder Anwendung.
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment!
Beim Schleifen wird die Oberfläche eines Materials durch Abtrag von kleinen Partikeln geglättet, geformt oder aufgeraut. Dieser Prozess dient oft der Vorbereitung für weitere Arbeiten wie Lackieren, Polieren oder Versiegeln.
Abtragen . Entlacken . Anrauen . Glätten . Anschleifen
Entdecken Sie alle Produkte rund ums Schleifen!
Beim Schleifen wird die Oberfläche eines Materials durch Abtrag von kleinen Partikeln geglättet, geformt oder aufgeraut. Dieser Prozess dient oft der Vorbereitung für weitere Arbeiten wie Lackieren, Polieren oder Versiegeln.
Beim Spachteln werden Dellen, Kratzer oder Unebenheiten mit speziellen Massen gefüllt und anschließend geglättet, um eine ebene Oberfläche zu schaffen. Beim Beschichten wird eine Schutz- oder Deckschicht aufgetragen, um das Material zu schützen und optisch aufzuwerten.
Füllen . Beschichten . Schützen
Alle Produkte rund ums Thema Spachteln und Beschichten entdecken!
Beim Spachteln werden Dellen, Kratzer oder Unebenheiten mit speziellen Massen gefüllt und anschließend geglättet, um eine ebene Oberfläche zu schaffen. Beim Beschichten wird eine Schutz- oder Deckschicht aufgetragen, um das Material zu schützen und optisch aufzuwerten.
Beim Abdecken werden bestimmte Flächen, die nicht lackiert werden sollen, mit Abdeckmaterialien wie Folien oder Tüchern geschützt. Beim Abkleben werden spezielle Klebebänder, oft aus Maler- oder Lackierband, entlang von Kanten und Rändern angebracht, um präzise Übergänge zu gewährleisten und Farbüberläufe zu vermeiden.
Abdecken . Abkleben . Abdichten . Fixieren
Jetzt alles aus dem Bereich Abdecken und Abkleben entdecken.
Beim Abdecken werden bestimmte Flächen, die nicht lackiert werden sollen, mit Abdeckmaterialien wie Folien oder Tüchern geschützt. Beim Abkleben werden spezielle Klebebänder, oft aus Maler- oder Lackierband, entlang von Kanten und Rändern angebracht, um präzise Übergänge zu gewährleisten und Farbüberläufe zu vermeiden.
Beim Grundieren wird eine erste Schicht auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen, um die Haftung von Lacken oder anderen Beschichtungen zu verbessern und die Oberfläche zu schützen. Diese Schicht sorgt auch dafür, dass die finale Lackierung gleichmäßig und dauerhaft haften bleibt.
Vorbereiten . Füllen . Schützen
Bei uns finden Sie alles aus dem Bereich Grundieren!
Beim Grundieren wird eine erste Schicht auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen, um die Haftung von Lacken oder anderen Beschichtungen zu verbessern und die Oberfläche zu schützen. Diese Schicht sorgt auch dafür, dass die finale Lackierung gleichmäßig und dauerhaft haften bleibt.
Beim Lackieren wird eine Farbschicht auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen, um diese zu schützen und optisch zu verbessern. Je nach Technik und Material können mehrere Schichten Lack aufgetragen werden, die nach dem Trocknen für ein glänzendes und dauerhaftes Finish sorgen.
Beim Lackieren wird eine Farbschicht auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen, um diese zu schützen und optisch zu verbessern. Je nach Technik und Material können mehrere Schichten Lack aufgetragen werden, die nach dem Trocknen für ein glänzendes und dauerhaftes Finish sorgen.
Im Finish-Prozess wird die Oberfläche durch Polieren oder Schleifen bearbeitet, um sie zu glätten und den gewünschten Glanz zu erzeugen. Nach dem Polieren kann die Oberfläche durch Versiegeln oder Wachsen geschützt werden, um den Glanz zu bewahren und zusätzlichen Schutz zu bieten.
Polieren . Aufarbeiten . Versiegeln . Wachsen
Bei uns finden Sie alles aus dem Bereich Finish!
Im Finish-Prozess wird die Oberfläche durch Polieren oder Schleifen bearbeitet, um sie zu glätten und den gewünschten Glanz zu erzeugen. Nach dem Polieren kann die Oberfläche durch Versiegeln oder Wachsen geschützt werden, um den Glanz zu bewahren und zusätzlichen Schutz zu bieten.
Services & Seminare
Entdecken Sie passende Leistungen für Ihren Fachbereich
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.