Maschinengewindebohrer und -former
JETZT NEU: Maschinengewindebohrer Neotap & Varytap
Einzigartige Geometrie.
Beispiellose Performance.
Mit NeoTap für Durchgangslochgewinde und VaryTap für Grundlochgewinde haben Sie mehr von Ihren Maschinengewindebohrern: Bis zu 50 % höhere Standzeit gegenüber konventionellen blanken Werkzeugen bei höchster Prozesssicherheit. Exklusiv bei Würth!
- Exakt auf Stahlwerkstoffe bis 1.200 N/mm2 Festigkeit abgestimmte Schneidengeometrie
- Bis zu 30% höhere Standzeit gegenüber konventionellen, blanken Maschinengewindebohrern
- Optimierte, prozesssichere Spanabfuhr
Auch in praktischer ORSY© Systemkassette erhältlich
- Exakt auf Edelstahl abgestimmte Schneidengeometrie
- Bis zu 50% höhere Standzeit gegenüber konventionellen, blanken Maschinengewindebohrern
- Optimierte Kühlmittelzufuhr bei tiefen Gewinden durch extra lange Nut
Auch in praktischer ORSY© Systemkassette erhältlich
diese Herausforderung nehmen wir an
Qualitativ hochwertige Werkzeuge mit langer Lebensdauer schonen wertvolle Ressourcen. Die Verpackung unserer Maschinengewindebohrer besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff von Haushaltsabfällen, ist zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze.
Lernen Sie das Maschinengewindebohrer/-former HSCo Sortiment kennen!
In dieser Übersicht bekommen Sie einen Überblick über das gesamte Maschinengewindebohrer/-former HSCo Sortiment und erhalten alle zusätzlichen Informationen auf einen Blick.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.