Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Smart Step

Lernen Sie die Neuheiten in der SMART STEP Familie kennen

Grund zum Jubeln – die neue Generation Spiralbohrer ist da

Auch unsere neuen ZEBRA SMART STEP Bohrer sind extrem schnell, präzise & komfortabel

Die neuen SMART STEP Spiralbohrer mit extremer Ungleichteilung – jetzt noch besser

Zum Patent angemeldete, extrem ungleich geteilte Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit. Die neue Generation der SMART STEP Spiralbohrer ist exklusiv bei Würth als HSS DIN 338, HSCo DIN 338, HSS DIN 340, HSS DIN 1869 R2 erhältlich.

Designed by Würth wurden die Bohrer von unseren Experten speziell für Sie entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

Spiralbohrer EU+ SMART STEP
Spiralbohrer EU+ SMART STEP

NEU: Mit extrem ungleich geteilte Stufenbohrer-Spitzengeometrie

  • Bis zu 50 % höhere Standzeit
  • Bis zu 20 % energieeffizienter
  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt, signifikant schneller als konventioneller Spiralbohrer

 

 

NEU: Zum Spiralbohrer EU+ HSS DIN 340 , jetzt auch in praktischer ORSY® System-Kassette 19-teilig und 25-teilig

Zum EU+ HSS DIN 338

Zum EU+ HSCo DIN 338

Zum EU+ HSS DIN 1869 RW

Spiralstufenbohrer SMART STEP
Spiralstufenbohrer SMART STEP

NEU: Zusätzliche Abmessungen und spezielle Durchmesserabstufungen exklusiv bei Würth

  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren
  • Minimaler Kraftaufwand bei einem perfekt zu kontrollierendem Bohrvorgang
  • Zebra Qualität

 

 

NEU: Zum Bohr-Ø 4,5 mm – 28,5 mm blank , ALTIN-beschichtet

Zum Bohr-Ø 5,0 mm – 29,0 mm blank , ALTIN-beschichtet

Zum Bohr-Ø 3,5 mm – 29,5 mm blank , ALTIN-beschichtet

Kombigewindebohrer SMART STEP
Spiralstufenbohrer Deepcut SMART STEP

NEU: Zusätzliche Abmessungen (0,5 mm gestuft) bis zu Ø 30 mm exklusiv bei Würth

  • Sehr schnelles Anbohren und beschleunigter Bohrvorgang
  • Minimaler Kraftaufwand bei einem perfekt zu kontrollierendem Bohrvorgang
  • Zebra Qualität

 
NEU: Zum Bohr-Ø 4,5 mm – 12,5 mm

Zum Bohr-Ø 21,0 mm – 29,0 mm

Zum Bohr-Ø 22,0 mm – 30,0 mm

Spitzengeometrie
  • Ermöglicht kreisrunde, exakte Bohrungen ohne Ankörnen
  • Ermöglicht signifikant schnelleres Arbeit als mit konventionellen Bohrern
  • Perfekt zum Vergrößern von bestehenden Bohrungen und zum Ausbohren von Nieten
3-Flächenschaft
  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
  • Optimale Kraftübertragung
  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
  • Ab Bohrerdurchmesser > 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht
Exklusiv bei Würth
  • 11 verschiedene Bohrer bieten Ihnen für jede Anwendung das passende Produkt
  • Auch in cleveren ORSY® System-Kassetten erhältlich
  • Lässt sich ideal in alle ORSY®-Systeme integrieren zum Beispiel im System-Koffer oder Werkstattwagen

Entdecken Sie alle SMART STEP Bohrer

Passend zu Ihren SMART STEP Bohrern

Bohr- und Schneideöle CUT+COOL
Für noch bessere Ergebnisse und längere Standzeiten. Die Bohr- und Schneideöle CUT+COOL in verschiedenen Ausführungen für verschiedenen Anwendungen.

 
 
Zum Online-Shop

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Compact M-CUBE ®
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

 
Zum Online-Shop

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Power M-CUBE ®
Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Bohrschrauber mit Röhm Metallbohrfutter speziell für den harten Baustelleneinsatz mit einem Drehmoment von 140 Nm. Entwickelt von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern.

Zum Online-Shop