Modulare Montagesysteme für die Technische Gebäudeausrüstung
Die modularen Montagesysteme von Würth unterstützen strukturierte Installationsabläufe in Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro und Brandschutz. Mit über 200 aufeinander abgestimmten Komponenten ermöglicht das System Flexibilität bei der Planung und Umsetzung von Montageprojekten – ganz gleich ob im Neubau oder bei der Sanierung.
Dabei unterstützen wir Sie
- Individuelle Planung und Auslegung Ihrer Montagesysteme
- Technische Beratung – vor Ort oder digital
- Schnelle Lieferung und hohe Verfügbarkeit aller Komponenten
- Montagehilfen, CAD-Daten und BIM-Modelle für Ihre Projektplanung
- Ausgewählte Produkte verfügen über eine Cradle to Cradle®-Zertifizierung*
*Details zu Produkt, Zertifizierungsstufe und Gültigkeit finden Sie in den jeweiligen Produktinformationen.
Produktlösungen
Hier finden Sie eine Übersicht der Würth Schienensysteme für unterschiedliche Anforderungen und Lasten.
Das VARIFIX® Schnellmontagesystem ist ein Komplettprogramm für gebäudetechnische Installationen.
Ausgewählte Komponenten des VARIFIX®-Montageschienenprogramms sind Cradle to Cradle Certified™ zertifiziert.
Ihre Vorteile:
- Große Anwendungsvielfalt: Sie können VARIFIX® für Neubauten und Modernisierungen im industriellen, gewerblichen und privaten Bereich einsetzen.
- Hohe Variabilität: Das System besteht aus vielen hochvariablen Einzelkomponenten. Sie können es nachträglich umbauen oder ergänzen.
- Schnelle und sichere Montage: kurze Montagezeiten, sehr hohe Belastbarkeit und geprüftes Brandverhalten gemäß DIN EN 1363-1.
- Ökologisch und ressourcenschonend: Unser langlebiges VARIFIX®-System erreicht den Silber-Level der Cradle to Cradle Certified™ Zertifizierung.
Anwendungsbereiche: vielseitig einsetzbare Befestigungsmittel bei Montageaufgaben in der Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik
Zum Produktsortiment
Das VARIFIX® Schnellmontagesystem ist ein Komplettprogramm für gebäudetechnische Installationen.
Das Würth-Schwerlastsystem kommt überall dort zum Einsatz wo schwere Lasten und große Rohre installiert werden müssen.
Ihre Vorteile:
- Kurze Liefer- und Montagezeiten
- Optionale Vorfertigung
- Lässt sich ergänzen, umbauen, demontieren
- Kombinierbar mit dem Würth Varifix®-Schnellmontagesystem
- Große Belastbarkeit und hohe Torsionssteifigkeit
- Korrosionsschutz - Ausführungen:
- Träger und Verbindungsbauteile: Standard: feuerstückverzinkt, optional: grundiert mit Farbwunsch oder im Duplex-System feuerverzinkt und beschichtet
- Verbindungselemente: Standard: galvanisch verzinkt, optional: feuerstückverzinkt oder Edelstahl A2 bzw. A4
- Brandschutz
- Erfüllung verschiedener Schutzzielanforderungen in bestimmten Feuerwiderstandsklassen
- Realisierung großer Lasten und entsprechende Spannweiten im Feuerwiderstand, durch besondere Träger-Querschnitte und geringe U-Profilhöhen
- Ein Brandschutz-Eignungsnachweis für ein konkretes Schutzziel mit individueller Bausituation, wird im Service des Baustellen-Projekt-Managements erarbeitet
Anwendungsbereiche: Vorwiegend im Anlagenbau sowie in der TGA
Zum Produktsortiment
Das Würth-Schwerlastsystem kommt überall dort zum Einsatz wo schwere Lasten und große Rohre installiert werden müssen.
Das Würth Industrieprofil ist ein modulares Schienensystem, das speziell für den Schwerlastbereich in der TGA entwickelt wurde.
- Die perfekte Abstimmung aller Komponenten gewährleistet eine beeindruckende Gesamttragfähigkeit, die nicht durch Anschlussbauteile begrenzt wird.
- Es bietet ein einfaches Handling und ermöglicht eine stufenlose Montage der Anbauteile in kürzester Zeit. Das vergleichsweise geringe Profilgewicht erleichtert die Montage zusätzlich.
- Selbst komplexe Strukturen lassen sich spielend leicht im Baukastenprinzip realisieren, ohne auf zusätzliche Schweißarbeiten angewiesen zu sein.
- Unsere Profilgeometrie überzeugt durch hohe Torsionssteifigkeit und ein optimales Verhältnis von Tragfähigkeit zu Profilgewicht.
- Der symmetrische Profilquerschnitt und das gewählte Lochraster ermöglichen ein müheloses und dreidimensionales Konstruieren, das jeder Anforderung gerecht wird.
- Die Feuerstückverzinkung der Bauteile und des Profils schützen die Oberfläche in korrosiver Umgebung, sodass auch ein Einsatz im Außenbereich möglich ist.
Anwendungsbereiche: Vorwiegend im Anlagenbau sowie in der TGA
Mehr Infos
Das Würth Industrieprofil ist ein modulares Schienensystem, das speziell für den Schwerlastbereich in der TGA entwickelt wurde.
Unsere extra für Ihre Anforderungen vorgefertigten Modulregister decken alle TGA-Gewerke inkl. Befestigungstechnik ab.
Wie funktioniert Modularisierung und was erwartet Sie?
- Klare Leistungsbeschreibung inkl. Bepreisung
- Ein Modultyp für alle Standardgewerke
- Individuelle Modullänge bis 6 m
- Fertigung ab 50 lfm Trassenlänge
- Just-in-time, Just-in-place
- Horizontale Trassen und vertikale Stränge
- Individuelle Module, unabhängig von Medienherstellern und durch Flexibilität für Gewerke (z.B. Isolierung von Leitungen vor Ort)
Vorteile durch die Abwicklung mit Würth:
- Partner von der Machbarkeitsstudie bis zur Abnahme
- BIM-fähige 3D-Planung
- Fertigung in Deutschland
- Eigene Ingenieure
- Technischer Vor-Ort-Service
- Erfahrung in der Vorfertigung und Modularisierung
- Wir verstehen sowohl Planer als auch ausführende Gewerke
Unsere extra für Ihre Anforderungen vorgefertigten Modulregister decken alle TGA-Gewerke inkl. Befestigungstechnik ab.
Bei uns finden Sie für all Ihre Anforderungen und Systeme das richtige Zubehör und Befestigungsmaterial.
Passendes Zubehör:
- Montage- und Verbindungselemente
- Schellen und Verbinder
- Befestigungselemente
- Gleitpunkte
- Festpunkte
- Lüftungsbefestigung
- Bleche & Seile
- DIN- & Normteile
- Dämmstoffe
Bei uns finden Sie für all Ihre Anforderungen und Systeme das richtige Zubehör und Befestigungsmaterial.
Anwendungen
Services
Weiterführende Informationen und Downloads
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.