Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
Teaserbild
Vorfertigung und Modularisierung

In einer Bauwelt, die effizienter und digitaler werden muss, setzen wir mit unseren TGA-Modulen neue Maßstäbe. Die haustechnischen Gewerke werden in einem vorgefertigten, präzisen geplanten System zusammengeführt – eine Innovation, die Planungs-, Fertigungs- und Montageabläufe effizient strukturiert.

 

Dabei unterstützen wir Sie
 

  • Planungssicherheit: Frühzeitige Einbindung in Ihre BIM-gestützte Planung​
     
  • Just-in-Time-Lieferung: Für urbane Baustellen mit geringem Platzangebot​
     
  • Qualität aus dem Werk: Vormontierte Module mit geprüfter Qualität
     
  • Schnittstellenkompetenz: Wir denken und realisieren ganzheitlich​
     
  • Blick fürs Ganze: Von der Konzeption bis zur Montage

 

Fachkräfteentlastung
Fachkräfteentlastung

Werksseitige Vormontage mit geprüfter Qualität kann Risiken und Nacharbeiten auf ein Minimum reduzieren und sorgt für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle.

Zeitersparnis
Zeitersparnis

Durch industrielle Vorfertigung sparen Sie Zeit auf der Baustelle, so kann der Montageaufwand vor Ort erheblich reduziert werden.

Nachhaltigkeit
Abgestimmte Planungs- und Montageprozesse

Je nach Modulkonzept, Fertigungsort und Logistikplanung können sich Material-, Transport- und Montageaufwände verändern.

Beispiel 1
Beispiel 2
Beispiel 3
Beispiel 4
Beispiel 5
Beispiel 6

Effizient bauen mit vorgefertigten TGA-Modulen von Würth

Offsite Manufacturing ermöglicht eine effiziente, schnelle und sichere Umsetzung von Bauprojekten, indem die TGA‑Module bereits im Vorfeld detailliert geplant und außerhalb der Baustelle vorgefertigt werden. Dadurch können sich Installations- und Projektlaufzeiten verkürzen, Kosten können reduziert und gleichzeitig kann die Ausführungsqualität sowie die Sicherheit auf der Baustelle erhöht werden.

Durch BIM‑gestützte Planung werden alle Komponenten frühzeitig digital erfasst, was Kollisionen sichtbar macht, die Abstimmung zwischen Gewerken verbessert und einen reibungslosen Ablauf von der Planung bis zur Montage gewährleistet. Insgesamt kann der Einsatz vorgefertigter TGA‑Module Bauprojekte in Planung, Vorfertigung und Montage unterstützen.

Gewindestangen und Profilschienen nach Maß zuschneiden lassen

Weniger schneiden, mehr montieren: Mit dem Würth Zuschnitt-Service erhalten Sie Gewindestangen und Profilschienen in den Längen, die Ihr TGA-Projekt benötigt. Sie übermitteln Maße und Stückzahlen, wir übernehmen den maschinellen Zuschnitt – inklusive Entgraten und Nachverzinken. Das spart Arbeitsschritte auf der Baustelle, reduziert Verschnitt und erleichtert die Planung Ihres Materialbedarfs.

Sie haben eine Stückliste? Fragen Sie Ihren projektspezifischen Zuschnitt an.

Jetzt anfragen

Zuschnitt
Icon

Wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung.


Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Beratungsgespräch.

Holger Schade, Leiter Technik Baustellen-Projekt-Management Würth

Durch eine abgestimmte Planung und Vorfertigung können Material-, Verschnitt- und Logistikprozesse projektbezogen positiv beeinflusst werden.

Holger Schade
Leiter Technik des Baustellen-Projekt-Management bei Würth

 

Einblicke aus der Praxis

OSM

Magazinbeitrag

Vom Werk auf die Baustelle: Offsite Manufacturing einfach erklärt

Offsite Manufacturing erklärt: Erfahren Sie, was OSM bedeutet, welche Vorteile die Vorfertigung bietet und wann sich Offsite- gegenüber Onsite-Fertigung lohnt.

Beitrag lesen

FOUR Frankfurt

Magazinbeitrag

FOUR Frankfurt - Präzise Planung durch vorgefertigte TGA-Module

Beim Projekt FOUR Frankfurt kommen vorgefertigte TGA-Module zum Einsatz, die just-in-time und just-in-place auf Mehrwegtransportgestellen geliefert werden – eine effiziente und platzsparende Lösung für die Umsetzung der technischen Gebäudeausrüstung im urbanen Raum.

Beitrag lesen

Vorfertigung Modularer Bauteile

Magazinbeitrag

Drees & Sommer und Würth - Kooperation bei innovativem Gebäudeelement

Im Rahmen eines modularen Vorfertigungskonzepts wurde gemeinsam mit Drees & Sommer ein innovatives TGA‑Modul entwickelt, das vollständig in der Halle produziert, vollbestückt und just-in-time sowie just-in-place auf die Baustelle geliefert wird – mit erheblichen Zeit- und Kostenvorteilen sowie verbesserten Arbeitsbedingungen für die Montage.

Beitrag lesen


 
Weiterführende Informationen und Downloads