Neuigkeiten
Maximale Brandsicherheit für Fassaden
Neue Gestaltungsoptionen für Fassaden mit sehr hohen Brandschutzanforderungen
Mit Stamisol Safe One präsentiert Würth die erste nicht brennbare, diffusionsoffene Fassadenbahn für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden mit Fugen bis zu 50 mm oder einem Öffnungsteil derBekleidung bis zu 50 %. Damit eröffnen sich vollkommen neue Gestaltungsoptionen für Architekten und Fassadenplaner bei mehrstöckigen Bauten oder Gebäuden mit sehr hohen Brandschutzanforderungen. Stamisol Safe One gewährleistet dies durch seine Zertifizierung Euroclass A2, s1-d0 und schützt zuverlässig vor einer Brandausbreitung in der Hinterlüftungsebene.
Ein gutes Beispiel für derartige Gestaltungsoptionen ist das noch im Bau befindliche Projekt niu Airport Hotel in Bremen. Aufgrund seiner Nutzungsart und einem 7-geschossigen Bauvolumen sollte für die Gäste des Hotels eine sehr hohe Brandsicherheit gewährleistet werden. Mit der Fassadenbahn Stamisol Safe One ist es möglich, eine skulptural kraftvoll gestaltete Fassade umzusetzen, die bewusste Distanz zum gestalterischen Bild der umgebenden Bebauung sucht. Sie besteht aus einer vorgehängten, plastisch geformten Metallfassade mit champagnerfarbenen, perforierten Elementen. Die Fassadenbahn sorgt dabei für einen hoch wirksamen Witterungsschutz hinter der offenen Fassadenbekleidung und stellt sicher, dass die Wärmedämmung über einen langen Zeitraum intakt bleibt. Daneben ist sie atmungsaktiv und lässt Restfeuchte aus den Räumen nach außen entweichen. Dies vermindert das Kondensationsrisiko innerhalb der Fassadenkonstruktion und sorgt zudem fürein angenehmes Raumklima.
Stamisol Fassadenbahnen-Programm
Stamisol Fassadenbahnen eröffnen Architekten und Verarbeitern ein Maximum an Gestaltungsoptionen: Zum einen durch die sichere Abdichtung durchbrochener Fassadenbekleidungen bis zu einem Öffnungsgrad von bis zu 50 %. Zum anderen durch ein unvergleichliches Spektrum an farbigen Fassadenmembranen sowie der Möglichkeit, individuelle Designfarben zu realisieren.
Mit seinen ausdrucksstarken Farbtönen setzt Stamisol Color außergewöhnliche Designakzente hinter offenen Fassadenmaterialien wie Textil, Holz, Streckmetall, Metallgewebe oder Faserzementplatten. Sie gibt der Fassade eine attraktive, dreidimensionale Wirkung. Auch hinter transparenten Bekleidungen aus Glas oder Kunststoff schafft Stamisol Color spannende Effekte und trägt zur Kosteneffizienz bei, da die transparenten Materialien nicht aufwändig eingefärbt oder bedruckt werden müssen. Je nach Intension können die Fassaden mit stark kontrastierenden Farbakzenten z.B. Streckmetall mit Farbton „Rot“ oder Ton-in-Ton z.B. Metallgewebe mit Farbton „Alu“ realisiert werden
Für anspruchsvollste Einsatzgebiete
Aufgrund immer beschränkterer Bodenressourcen in den Städten wachsen Gebäude immer mehr in die Höhe, werden nachverdichtet oder bringen über Aufstockungen zusätzlichen Wohnraum. Stamisol Safe One sorgt hierbei nicht nur für eine hohe Brandsicherheit der Nutzer und Bewohner, sondern unterstützt auch entsprechende Leichtbaukonstruktionen für die Umsetzung von Wand und Fassade. Daneben wird auch bei öffentlichen Gebäuden mit erhöhten Brandschutzanforderungen ein Höchstmaß an Sicherheit für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden gewährleistet, wie z. B. für
- Krankenhäuser und Seniorenheime sowie speziell brandgesicherte Evakuierungsräume
- Schulen, Kinderkrippen und Kindergärten
- Verwaltungsgebäude mit hohem Publikumsverkehr
- Verkehrsbauten
Hohe Wirtschaftlichkeit
Im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen bei Fassaden mit hohen Brandschutzanforderungen wie WDVS mit Putz, Keramik, Naturstein oder Metall, vermindert Stamisol Safe One oft entscheidend den konstruktiven Aufwand für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden. Die durchgängige Abdichtung der Hinterlüftungsebene mit dieser nicht brennbaren Fassadenbahn macht vielfach Brandschutzriegel verzichtbar und so Fassadenplanung und -bau deutlich effizienter und wirtschaftlicher.
Swiss Made mit 10 Jahresgarantie
Stamisol Safe One ist eine High-Tech-Fassadenbahn in Swiss Made-Qualität, auf die eine umfassende 10-Jahresgarantie gegeben wird. Diese umfasst nicht nur den Ersatz des Materials, sondern auch sämtliche Bausanierungsleistungen für die funktionsfähige Wiederherstellung der Fassade.
Stamisol Fassadenbahnen-Programm
Stamisol Fassadenbahnen eröffnen Architekten und Verarbeitern ein Maximum an Gestaltungsoptionen: Zum einen durch die sichere Abdichtung durchbrochener Fassadenbekleidungen bis zu einem Öffnungsgrad von bis zu 50 %. Zum anderen durch ein unvergleichliches Spektrum an farbigen Fassadenmembranen sowie der Möglichkeit, individuelle Designfarben zu realisieren.
Mit seinen ausdrucksstarken Farbtönen setzt Stamisol Color außergewöhnliche Designakzente hinter offenen Fassadenmaterialien wie Textil, Holz, Streckmetall, Metallgewebe oder Faserzementplatten. Sie gibt der Fassade eine attraktive, dreidimensionale Wirkung. Auch hinter transparenten Bekleidungen aus Glas oder Kunststoff schafft Stamisol Color spannende Effekte und trägt zur Kosteneffizienz bei, da die transparenten Materialien nicht aufwändig eingefärbt oder bedruckt werden müssen. Je nach Intension können die Fassaden mit stark kontrastierenden Farbakzenten z.B. Streckmetall mit Farbton „Rot“ oder Ton-in-Ton z.B. Metallgewebe mit Farbton „Alu“ realisiert werden.
Designakzente mit farbigen Würth Stamisol Fassadenbahnen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Vorplanung Ihrer Fassadengestaltung. Senden Sie uns hierzu einfach eine E-Mail.
Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt unserer Fassadenmembranen.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.