Fahrzeug
Peugeot Expert Kasten Standard
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Fahrzeugtyp | Peugeot Expert Kasten Standard FWD |
| Kennzeichen | KÜN CF 591 |
| Erstzulassung | 07.06.2023 |
| Kilometerstand | 28 700 km |
| Preis | 18.950€ netto |
| Außenfarbe | Weiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (Beifahrerseite abschaltbar) (26801), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) (70308), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe (70100), Reifendruck-Kontrollsystem (25610), Start/Stop-Anlage (79801), Rußpartikelfilter (77005), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Motor 1,5 Ltr. – 88 kW BlueHDi FAP (87535), Getriebe 6-Gang (75900), Antriebsart Frontantrieb (70405), Radstand 3275 mm (48365), Stahlfelgen 7x16 (44105), Reifen-Reparaturkit (44300), Karosserie/Aufbau Kasten (8401), Laderaumtrennwand (27600), Schiebetür rechts (36200), Heckflügeltüren ohne Verglasung (36500), Beifahrerdoppelsitz (32200), Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne (33300), Doppelsitzbank (Stoff) (30500), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (69505), Bordcomputer (25200), Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player, MP3-fähig) mit 6 Lautsprechern (24900), Fensterheber elektrisch vorn (35000), Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar (15201), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35400), Klimaanlage (28800), Steckdose (12V) 2-fach (25000), Steckdose (12V) im Koffer-/Laderaum (25001), Einparkhilfe hinten (4410), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (26708), Laderaumboden mit Antirutschprofil und Seitenverkleidung (Holz) inkl. Radhausverkleidung (28305), Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht (4411), Visibility-Paket (18610), Einschaltautomatik für Fahrlicht (18604), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Nebelscheinwerfer (18617), Außenspiegel elektr. anklappbar (15209), Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß (9400), Vorbereitung für Peugeot Connect Box (25050), Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil (28304), Seitenverkleidung (Holz) mit Radhausverkleidung (28308), City-Paket (9000). Sonderausstattung: DAB-Tuner (Radioempfang digital) (24050), Laderaumtrennwand mit Fenster (27603), Klimaanlage geregelt (Tempmatik) (28808), Rückfahrkamera / Park-Paket mit 180°-Ansicht (4411), Außenspiegel elektr. anklappbar (15209), Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (18617), Visibility-Paket: Einschaltautomatik Fahrlicht, Regensensor, Nebelscheinwerfer (18610), Holzboden Laderaum mit Antirutschprofil, Seitenverkleidung (Holz) mit Radhausverkleidung (28308), Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß (9400), Vorbereitung Peugeot Connect Box (25050). |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.