Fahrzeug
Mecedes-Benz Sprinter
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Fahrzeugtyp | Mercedes-Benz Sprinter III Kasten RWD/AWD CDI RWD L2, Automatik, 170 PS, Automatik, Heckantrieb, Diesel / Euro 6, LKW-Zulassung |
| Kennzeichen | KÜN-PA-188 |
| Erstzulassung | 22.06.2022 |
| Kilometerstand | 74.032 |
| Preis | 34.200 € |
| Außenfarbe | Artikweiss |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3. Bremsleuchte, Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, Adaptives Bremslicht, Anfahrhilfe, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Anzeige für Waschwasserstand, Außentemperaturanzeige, Einstiegsgriff für, Schiebetür an, Laderaumtrennwand, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System, Seitenwind-Assistent, Geräuschmaßnahme außen, Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Kindersicherung, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), LKW-Zulassung, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, Radstand 3665 mm, Schiebetür, Lade-/Fahrgastraum rechts, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne, Start/Stop-Anlage Motor, Vlies-Batterie 92 Ah, Wegfahrsperre, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart Heckantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar - beide, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Fahrassistenz-System, Pannenmanagement, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Keyless-Start, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Leuchtweitenregelung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Partikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sitzbezug / Polsterung Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Tagfahrlicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t Sonderausstattung: 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum, Akustik-Paket, Außenspiegel elektr. anklappbar, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, Anhängersteckdose 13-polig, Befestigungsschienen für Dachträger, Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt, Fahrassistenz-System Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System aktiver Bremsassistent, Fahrwerk Stabilisierung Stufe II, Generator 250 A, Getränkehalter vorn, Holzfussboden im Laderaum, Kombiinstrument mit Farbdisplay, Kraftstofftank Haupttank 93 Ltr., Leitungskanal an Heckportal, Multimediasystem, MBUX (Touchscreen 7"), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Lenkrad mit Multifunktion, Park-Paket mit Rückfahrkamera, Rückfahrkamera, Raucher-Paket, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl., Wagenheber, Sitzausstattung Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus Schwingsitz Komfort Fahrerseite, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Verkleidung Rückwand, Vorrüstung Fahrtenschreiber, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Fahrassistenz-System aktiver Spurhalteassistent, Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, Laderaumtrennwand mit Fenster, Leitungskanal an Seitenwand, Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, Querträger für Anhängerkupplung, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus, Sitzkasten Fahrersitz - niedrig, USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), Vorderachse verstärkt, Wagenheber, Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr - Vlies-Batterie 92 Ah |
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.