Der Spiralautomat ORSY®mat HX
Der Spiralautomat ORSY®mat HX eignet sich optimal für die Einzelausgabe regelmäßig nachgefragter Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Arbeitsschutzartikel. Ihre Schutzmasken oder Handschuhe sind hier perfekt verwahrt. Der Automat ermöglicht eine stückgenaue Ausgabe. Wenn Sie z. B. eine Verpackungseinheit mit sechs Paar Handschuhen in einer Spiralreihe einlagern, erkennt die Steuerung nach Ausgabe des sechsten Paares, dass eine vollständige Verpackungseinheit erreicht wurde und bestellt den Artikel automatisch nach.

Bestellen Sie jetzt Ihren Spiralautomaten ORSY®mat HX oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Für jedes Produkt die passende Spirale

Der Spiralautomat ORSY®mat HX wird passend für Ihren Warenkorb zusammengestellt und konfiguriert. Je nach Platzbedarf einzelner Produkte, werden die Spiralen ideal definiert, sodass möglichst viele Produkte in den Automaten platziert werden können. Entdecken Sie die wichtigsten Fakten in Kurzfassung:
- Genauigkeit
Ihre einzelnen Artikel werden stückgenau ausgegeben. - Kapazität
Sie können bis zu 48 verschiedene Produkte und 1.000 Einheiten einlagern. - Flexibilität
Die Spiralgrößen sind flexibel um möglichst verschiedene Artikel aufzunehmen. - Kontrolle
Die ausgegebenen Produkte fallen durch eine Lichtschranke, wodurch die Herausgabe des Produktes registriert wird. - Auswahl
Sie entscheiden, ob Sie den Spiralautomaten mit oder ohne Steuerung als Erweiterungsmodul möchten.
Funktionen im Überblick
Rahmenbedingungen
- Abmessung (B x H x T): 90 x 200 x 80cm
- Gewicht: 265 kg
- Technische Abwicklung: Für den Aufbau eines Spiralautomaten ORSY®mat HX benötigen Sie lediglich eine Stellfläche, Strom und ein Mobilfunknetz am Aufstellort. Für das Abladen ist noch ein Transportgerät nötig.

Bestellen Sie jetzt Ihren Spiralautomaten ORSY®mat HX oder lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.