Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt: +49 7940 15-2400  
W-CONNECT

W-CONNECT - Vernetzte Betriebsmittel

W-CONNECT ist ein System, das die Vernetzung von Betriebsmitteln digitaler und smarter gestaltet. Mit den W-CONNECT Komponenten und der neuen ORSY®online App wird ein Ökosystem erschaffen, indem Sie Ihre Betriebsmittel digital verwalten und steuern können. So ist ein zuverlässiges Nutzungserlebnis mit bestmöglichem Arbeitsergebnis gesichert. Entdecken Sie die Vorteile des W-CONNECT Ökosystems mit Funktionen und Komponenten, die Ihre Arbeit vereinfachen.

Maximale Effizienz für Ihren Arbeitsalltag

Kein Suchen, nur Finden
Kein Suchen, nur Finden
Betriebsmittel mit einem Klick im Blick
Betriebsmittel mit einem Klick im Blick
Produktivität steigern - Verschleiß minimieren
Produktivität steigern - Verschleiß minimieren
Ihr Material, Ihre Maschine – optimal abgestimmt
Ihr Material, Ihre Maschine – optimal abgestimmt

Mit W-Connect durchstarten
Bestandteile entdecken und direkt loslegen!
Gesamtsystem kaufen

Ihr digitales Werkzeug - Einfache Funktionen für Ihren Handwerkeralltag

Icon W-Connect Lokalisierung

Lokalisierung

Lokalisieren und verfolgen Sie den letzten bekannten Standort Ihrer W-CONNECT-fähigen M-CUBE Maschinen per Bluetooth-Funktion. So behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihren gesamten Maschinenpark.

Icon W-Connect Parametrisierung

Parametrisierung

Mit der digitalen Parametrisierung können Sie Ihre Maschineneinstellungen exakt an Ihre Anforderungen anpassen. Mit der ORSY®online App erzielen Sie immer die besten Ergebnisse.

Icon LKW Leiter und Akkuschrauber

Bestandscheck

Mit dieser Funktion können Sie den Bestand aller Ihrer W-CONNECT-fähigen Betriebsmittel überprüfen. Diese müssen sich in Ihrer Nähe befinden und der ORSY®online App zugeordnet sein. So stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebsmittel stets vollständig und einsatzbereit sind.

Icon Scannen eines EAN-Codes auf einem Akkuschrauber

Anwendungsberater

Durch das Scannen des EAN-Codes auf Verbrauchsmaterialien stellt sich Ihre Maschine automatisch auf die optimale Einstellung ein – für maximale Effizienz und weniger Verschleiß.

W-CONNECT - Ein garantierter Bestandscheck
 

W-CONNECT - Einfach erklärt
 

W-CONNECT Tracker - Schritt-für-Schritt Anleitung

 

Das Gesamtsystem - Passend für Ihre Anforderungen

Modul WCM-BT W-CONNECT
Modul WCM-BT
W-CONNECT
Jetzt kaufen

M-CUBE W-CONNECT AKKU
M-CUBE
W-CONNECT AKKU
Jetzt kaufen

M-CUBE 18V Power Tools +
M-CUBE 18 V
Power Tools +
Maschinen entdecken

ORSY®online 'W-CONNECT'
ORSY®online
"W-CONNECT"
Mehr erfahren

Tracker WCT-BT W-CONNECT
Tracker WCT-BT
W-CONNECT
Jetzt kaufen

Lokalisierung & Parametrisierung Ich möchte meine Maschinen schnell finden und so einstellen, dass sie perfekt zu meiner Anwendung passen.

 
Das brauchen Sie dafür:

Lokalisierung Ich will nicht nur meine Maschinen, sondern auch andere Betriebsmittel schnell finden.

 
Das brauchen Sie dafür:

 

So richten Sie W-CONNECT ein

Schritt 1

ORSY®online App herunterladen

Laden Sie die App für Android oder iOS-App herunter.

Zum Download

Schritt 2

Anmeldung oder Registrierung

Melden Sie sich in Ihrem ORSY®online Konto an oder registrieren Sie sich kostenlos.

Schritt 3

Betriebsmittel verbinden

Aktivieren Sie Bluetooth® an Ihrem Smartphone. Über den CONNECT Reiter können Sie nun Ihr Betriebsmittel über die NFC- Funktion oder den QR-Code hinzufügen. Heben Sie das Smartphone direkt an Ihr Betriebsmittel.*

* Bei Ihrem Smartphone müssen die Standortdienste jederzeit aktiviert sein, um eine Verbindung mit den Betriebsmitteln herzustellen. Ihr Standort wird nicht verfolgt. W-CONNECT Module und Tracker senden alle zwei Sekunden Signale an ORSYonline Apps in der Nähe. Die Apps aktualisieren den Standort von Geräten in der Regel minütlich – die Aktualisierungszeit ist abhängig von Hersteller und Betriebssystem des Smartphones/Tablets.

Schritt 4

Funktionen nutzen

Nach der Verbindung zu Ihren Betriebsmitteln können Sie nun die W-CONNECT Funktionen in ORSY®online nutzen.

 

Entdecken Sie die W-CONNECT-fähigen M-CUBE Maschinen

FAQ - Ihre Fragen, unsere Antworten

Die M-CUBE Maschinen sind auf der Verpackung und im Online-Shop durch folgende Icons gekennzeichnet.

W-Connect

Drahtloses Gerätemanagement – Lokalisierung

In der Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht.

W-Connect

Drahtloses Gerätemanagement – Lokalisierung & Parametrisierung

In der Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung und die Anpassung verschiedener Leistungsparameter des Gerätes ermöglicht.

Um eine Maschine zu verbinden, wird ein Akku Li-Ion 18 Volt M-CUBE W-CONNECT, WCM-BT - W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion, W-CONNECT-fähig M-CUBE Maschine und ORSY®online benötigt. Zusätzlich muss der Akku geladen sein und das W-CONNECT Modul im Akku stecken. Für den Verbindungsvorgang muss die Maschine auf dem Akku stecken.

Das WCM-BT - W-CONNECT Modul mit Bluetooth-Funktion eignet sich nur für M-CUBE Maschinen. Der WCT-BT Tracker mit Bluetooth-Funktion eignet sich auch für alle anderen Betriebsmittel. Bringen Sie den W-CONNECT Tracker an dem geeigneten Produkt an und verbinden Sie den Tracker mit der ORSY®online App. Nun wird Ihnen der letzte bekannte Standort des Produktes in der ORSY®online App angezeigt.