DVS®/EWF Klebfachkraft
In diesem Seminar werden Sie für den Einsatz in der betrieblichen Fertigung und Produktentwicklung qualifiziert. Sie sind nach erfolgreichem Abschluss des Lehrgangs befähigt, Arbeitsanweisungen zu erstellen und Mitarbeiter sowie Klebpraktiker klebtechnisch in Theorie und Praxis anzuleiten. Klebarbeitsvorgänge können von ihnen geplant, organisiert und überwacht, Prozessparameter kontrolliert und gegebenenfalls variiert wer-den. Sie sind in der Lage, Unregelmäßigkeiten in der Fertigung zu erkennen und darauf zu reagieren. Die erfolgreich abgelegte Prüfung dient als Befähigungsnachweis und qualifiziert dazu, in einem Unternehmen die Aufgaben und Befugnisse der verantwortlichen Klebaufsichtsperson (nach DIN 2304, DIN 6701 und TL A-0023) zu übernehmen.
Seminarinhalte
- Grundlagen der Klebtechnik
- Klebstoffe (Eigenschaften, Hinweise zur Verarbeitung, Einsatzbereiche)
- Fügeteilwerkstoffe
- Oberflächenbehandlung
- Klebschichteigenschaften
- Prüftechnik
- Arbeitssicherheit und Umweltschutz
Hinweis:
DVS/EWF-Klebfachkraft des Fraunhofer IFAM
Die Weiterbildung zur DVS/EWF-Klebfachkraft erfolgt als Vollzeitlehrgang und dauert inklusive Prüfung 120 Stunden (3x eine Woche). Zur Unterstützung des Lernens werden die theoretischen Inhalte durch praktische Übungen vertieft. Der Lehrgang schließt mit einer Prüfung (praktisch, schriftlich, mündlich) ab. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die regelmäßige Kursteilnahme (Anwesenheitspflicht) und der sichere Umgang mit der deutschen Sprache.
Die Kursgebühr betragen 1.745€. Hinzu kommt eine einmalige Prüfungsgebühr von 575€.
Die Lehrgänge werden vom Weiterbildungszentrum Klebtechnik des Fraunhofer IFAM in Kooperation mit Innotech Marketing und Konfektion Rot durchgeführt. Die gültigen AGBs des Fraunhofer IFAM und von DVS-PersZert werden im Anmeldeformular ausgewiesen. Dieses erhalten Sie im Anschluss an die Anmeldung gemeinsam mit allen weiteren Informationen zugesendet.
BITTE BUCHEN SIE ALLE 3 UNTENSTEHENDEN TERMINE VON JEWEILS 1 WOCHE. TEILBUCHUNGEN SIND NICHT MÖGLICH.
Teilnehmerkreis
Angesprochen werden Mitarbeiter von Klebstoffanwendern aus Industrie und Handwerk, Klebstoffherstellern sowie des Klebstoffhandels und Prüf- und/oder Qualitätssicherungspersonal. Es richtet sich an Meister des Handwerks oder der Industrie, Techniker oder betriebliche Facharbeiter mit abgeschlossener Berufsausbildung und anleitender Funktion, die ihre qualifizierte technische Ausbildung um fundierte Kenntnisse im Bereich Klebtechnik erweitern möchten.Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.