Befähigte Person zur Prüfung von Regalanlagen nach DIN EN 15635
In diesem Seminar lernen Sie praxisorientiert alle erforderlichen Kenntnisse um die vorgeschriebene Prüfung von Regalanlagen durchführen zu können. Sie können somit nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Seminar Regalanlagen selbst prüfen. Die Ausbildung zur „Befähigten Person“ genannt stützt sich auf die Grundlage der DIN EN 15635.
Seminarinhalte
Theorie:
- Rechtliche Grundlagen (Betriebssicherheitsverordnung und Normen)
- Montage von Regalanlagen
- Ausstattung von Regalanlagen
- Verschiedene Anlagentypen (DIN EN 15635 Ortsfeste Regalanlagen aus Stahl)
- Anforderungen an den Betrieb
- Anforderungen an die Mitarbeiter:innen und regelmäßige Unterweisung Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter:innen und des Unternehmers
- Nutzungssicherheit und Erhalt des sicheren Betriebszustandes
- Ablauf der Regalanlagenprüfung
- Bsp. von Schäden an Regalanlagen
- Schadensbewertung
- Ein Schaden liegt vor – der richtige Ablauf im Unternehmen
- Dokumentation
- Änderung an Lagereinrichtungen
- Tipps für einen reibungslosen Ablauf im Unternehmen
Praxis:
- Anwendung der erlernten Kenntnisse an einem Regal
Voraussetzungen
keine
Teilnehmerkreis
Mitarbeiter:innen in Regalanlagen, Unternehmer:innen, interessierte Personen, Fachkräfte für Arbeitssicherheit.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.