Praktische Grundausbildung zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) im Rahmen des Handwerks.
Erwerb der grundlegenden praktischen Fertigkeiten gemäß DGUV Grundsatz 303-001 für festgelegte Tätigkeiten, speziell für Küchen- und Möbelbauer.
Als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) erweitern Sie Ihr Tätigkeitsfeld um klar definierte elektrotechnische Arbeiten. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der rechtlichen und normativen Grundlagen, die für ein sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen unerlässlich sind. Zudem sind Ihnen die Aufgaben und Pflichten einer EFKffT sowie die Grenzen dieser Tätigkeiten bewusst.
Sie können die potenziellen Gefahren bei elektrotechnischen Arbeiten einschätzen und kennen die erforderlichen Schutzmaßnahmen, um Risiken zu minimieren. Ihre Qualifikation befähigt Sie dazu, an elektrischen Betriebsmitteln selbständig und fachgerecht zu arbeiten. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, Prüfungen durchzuführen und deren Ergebnisse sachgemäß zu dokumentieren.
Dank Ihrer erlernten Sachkunde können Sie in einem begrenzten Umfang elektrotechnische Aufgaben übernehmen, die normalerweise Elektrofachkräften vorbehalten sind. Diese Tätigkeiten erfolgen stets im Rahmen einer zuvor festgelegten Arbeitsanweisung, sodass eine sichere und regelkonforme Durchführung gewährleistet ist.
Abschluss
Als Nachweis für eine erfolgreiche Teilnahme am Grundlagenseminar, wird bei positivem Ablegen der praktischen Prüfung ein Zertifikat über die vermittelten Inhalte ausgestellt.
Hinweis zu Seminarbuchung:
Dieses Seminar findet in Kooperation mit der MEBEDO Akademie GmbH statt.
Voraussetzungen
Diese Ausbildung kann erst nach positiv durchgeführter theoretischer Grundausbildung (40 h Theorie) gemäß DGUV Grundsatz 303-001 erfolgen und endet in einer Theorie und Praxis umfassenden Prüfung.
- Eine innerbetriebliche Einweisung in die Tätigkeiten vor Ort ist durch den Unternehmer zu organisieren und zu dokumentieren.
- Soweit in der Grundausbildung betriebsbezogene Kenntnisse und Fertigkeiten für die festgelegten Tätigkeiten nicht oder nicht allumfassend vermittelt werden können, ist die Grundausbildung durch eine betriebliche Fachausbildung zu ergänzen. In der betrieblichen Fachausbildung müssen Kenntnisse erworben und Fertigkeiten trainiert werden, die, in Ergänzung zur Grundausbildung, für die Ausführung der festgelegten Tätigkeiten notwendig sind.
- Zur rechtssicheren Organisation wird Ihnen das empfohlene Bestellformular EFKffT und eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung gestellt.
- Der Seminarpreis beinhaltet eine Pauschale für Verbrauchsmaterialien, zur Umsetzung der praktischen Übungen und Anfertigungen.
Teilnehmerkreis
Küchen- und Möbelbauer mit bereits abgeschlossenem Seminar „EFKffT Fachtheorie“Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.
Bitte loggen Sie sich ein, um die verfügbaren Plätze anzuzeigen und sich zum Seminar anzumelden.