Jede Bohrung ein Meisterwerk - Millimeter für Millimeter
Neue Werkzeug-Generation für maximale Präzision, Haltbarkeit und Flexibilität.
Die neuen Werkzeuge mit nanoProtect-Beschichtung und innovativer Geometrie definieren, was heute im Handwerk möglich ist:
Die neue Werkzeug-Generation kombiniert intelligente Geometrie, hochfeste Schneidstoffe und eine Beschichtungstechnologie der Spitzenklasse, speziell entwickelt für den professionellen Einsatz mit Bohr- und Tangentialschlagschraubern.
Schneller, präziser, sicherer – selbst unter härtesten Bedingungen.
Bohrer im Detail
Ein Quantensprung für deine Bohrmaschine
Stufenbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect
Exakte kreisrunde Bohrungen mit geringstem Kraftaufwand durch asymmetrische Stufenübergänge und SMART STEP-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung.
Mit innovativer Geometrie, HSCo-Schneidstoff und nanoProtect-Beschichtung bohren Sie bis zu 4x schneller und genießen eine bis zu 12-fach höhere Standzeit als konventionelle Stufenbohrer mit Beschichtung.
Jetzt entdecken
Spiralbohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect
Mit SMART STEP-Spitzengeometrie, nanoProtect-Beschichtung und extra kurzer Ausführung für maximale Stabilität – ideal für präzises Bohren auch bei harten Werkstoffen bis 1.400 N/mm².
- Bis zu 35x längere Standzeit als konventionelle schlagfähige HSS-Bohrer mit Beschichtung,
- Bis zu 2x schnelleres und komfortableres Bohren als vergleichbare, schlagschraubertaugliche Spiralbohrer mit schlagschraubertauglicher Spitzengeometrie,
- Bis zu 8x langlebiger als unsere unbeschichteten SMART STEP EU+ HSCo-Bohrer.
Kombi-Gewindebohrer SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect
Bohren, Gewinden und Senken in einem – schnell, präzise und kraftsparend.
Mit SMART STEP Geometrie, nanoProtect-Beschichtung und HSCo-Schneidstoff für bis zu 2,5x höhere Standzeit und bis zu 3x schnelleres Arbeiten als mit vergleichbaren Kombi-Gewindebohrern mit konventioneller Spitzengeometrie.
Jetzt entdecken
Kegelsenker EU+ HSCo nanoProtect Z4 90°
Innovativer Alleskönner mit 4 extrem ungleichgeteilten Schneiden (EU+), nanoProtect-Beschichtung und HSCo-Schneidstoff in kurzer Ausführung für ein sauberes, ratterfreies Senkbild und höchste Laufruhe selbst bei anspruchsvollen Materialien.
Die zum Patent angemeldete Kombination aus geraden und spiralisierten Schneiden sorgt für eine optimale Spanabfuhr, weniger Ausbrüche und kraftsparendes Arbeiten.
Jetzt entdeckenAnwendungen & Leistung
Die größten Herausforderungen meistern
Die SMART STEP EU+ Spitzengeometrie gewährleistet kreisrunde, exakte Bohrungen. Die nanoProtect-Beschichtung sorgt für extreme Langlebigkeit.
Der aus dem Vollen geschliffene Sechskantschaft in Verbindung mit der innovativen Werkzeuggeometrie ermöglicht die nahezu identische Präzision auch beim Einsatz im Tangentialschlagschrauber.
Der Sechskantschaft und die Werkzeuggeometrie machen den Einsatz im Tangentialschlagschrauber möglich. Beim Bohren größerer Durchmesser ist dies besonders vorteilhaft, weil kein Rückdrehmoment entsteht und somit das Verletzungsrisiko des Anwenders minimiert wird.
Aber auch mit dem konventionellen Bohrschrauber können größere Durchmesser in einem Arbeitsgang erzeugt werden.
Perfektes Zentrierverhalten und ratterfreies Arbeiten, durch die kurze Bauform des Bohrers - auch in beengter Umgebung.
Die innovative Geometrie verhindert Verhaken und sorgt für präzise, kreisrunde Bohrungen.
ist durch die innovative Werkzeuggeometrie sogar beim Einsatz im Tangentialschlagschrauber möglich. Das saubere Treffen der Niete ist durch die SMART STEP EU+ Spitze sehr einfach.
wie Acrylglas oder Leimholzplatten durch die SMART STEP-Spitzengeometrie EU+. Dies ist durch die gesamte Werkzeuggeometrie auch beim Einsatz im Tangentialschlagschrauber möglich.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.