360°Dach
Dachprojekte zuverlässig umsetzen
Von der Dachplanung über Befestigung und PV bis zur Absturzsicherung: Finden Sie schnell die passende Anwendung, den richtigen Service und die passenden Produkte.
Fachgerechte Betriebsmittelprüfung
Der Würth MASTERSERVICE sorgt zuverlässig für die Reparatur, Wartung, Prüfung und Kalibrierung Ihrer Betriebsmittel.
Absturzsicherung für Flachdächer
Sichern Sie Ihr Flachdach mit den passenden Absturzsicherungen und Seitenschutzsystemen.
PSA-Seminar nach DGUV Regel 112-198
Buchen Sie jetzt die PSA-Anwenderschulung für den sicheren Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz.
Dachprojekte digital planen
Die Würth Technical Software unterstützt Sie bei der normgerechten Planung von Brandschutz, Dübelbemessung und Bauwerksverstärkung.
Dachklasse ermitteln & Dachbahnen gestalten
Entdecken Sie "Mein Dach" und ermitteln Sie Dachklassen gemäß dem Regelwerk des ZVDH oder gestalten Sie individuelle Dachbahnen.
PV-Anlagen sicher befestigen
Finden Sie die passende Unterkonstruktion für Schräg- und Flachdächer – inklusive Planungshilfe.
Konterlatten sicher befestigen
Berechnen Sie Ihre Konterlattenbefestigung bei Aufsparrendämmungen.
Einblicke aus der Praxis
Magazinbeitrag
Dachdecker Hanebutt bestellt Schrauben und Co mit der Würth App
Materialbestellung im Dachbau digitalisieren: Hanebutt nutzt die Würth App, um Schrauben, Dübel und weiteres Material schnell per Barcode zu bestellen.
Magazinbeitrag
Stahl-Holz-Verbindungen in der Praxis & Hinweise zur korrekten Ausführung
Stahl-Holz-Verbindungen richtig ausführen: Erfahren Sie, worauf es bei Planung, Vorbereitung und Montage ankommt – von der optimalen Bohrung bis zum korrekten Anzugsdrehmoment mit ASSY® Schrauben.
Magazinbeitrag
Arbeitsschutzprämien der BG Bau: Was sich zum 01.07.2026 geändert hat
Neue Arbeitsschutzprämien der BG BAU: Erfahren Sie, welche Anschaffungen jetzt gefördert werden, welche Prämien auslaufen und wie Sie rechtzeitig einen Antrag stellen, um die Übergangsfrist zu nutzen.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.