Fahrzeug
Ford Transit Kasten
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Fahrzeugtyp | Ford Transit Kasten 350 L3 Trend, Automatik, 170 PS, Automatik, Frontantrieb, Diesel / Euro 6, LKW-Zulassung |
| Kennzeichen | KÜN-VP 810 |
| Erstzulassung | 13.07.2023 |
| Kilometerstand | 11.926 km |
| Preis | 37.500 € |
| Außenfarbe | Frost-Weiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem 13, Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay (Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Dockingstation (MyFord Dock), Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Einstiegsleuchten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent, FordPass Connect inkl. eCall, Heizung mit, Umluftschaltung, Karosserievariante Mittelhohes Dach, Kühlergrill mit Chromleiste, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT, Parkpilotsystem vorn und hinten (Nebelscheinwerfer), Radstand 3750 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Schmutzfänger hinten, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Antriebsart Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System, Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch, Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen), Karosserie/Aufbau Kasten, Hochraum, Klimaanlage, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Radioempfang Digital (DAB+), Rußpartikelfilter, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Seitenschutzleisten, Trend, Verzurrösen (10), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Start/Stop-Anlage, Trittstufe hinten integriert, Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Zusatzheizung elektrisch Sonderausstattung: Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t, Audio-Navigationssystem (Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay, Klimaautomatik, Klimaanlage), Batterieüberwachung programmierbar, Fahrassistenz-System Park-Assistent (Active Park Assist), Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum,, Heckscheibe heizbar, Kamerasystem 360°, Laderaumleuchte LED, Parksensoren seitlich, Reifendruck-Kontrollsystem, Schmutzfänger vorn, Technologie-Paket 18 (Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Totwinkel-Assistent, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Scheibenwischer mit Regensensor, Frontscheibe heizbar, Audiosystem: Radio mit 12" Multifunktionsdisplay, Parkpilotsystem vorn und hinten, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Klimaautomatik, Klimaanlage, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, FahrassistenzSystem: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor), Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum - mittlerer Tönungsgrad, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar, Airbag Beifahrerseite, Außenleuchten hinten oben LED, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht - Tagfahrlicht LED, Fenster in Schiebetür rechts, feststehend, Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Innenspiegel mit Abblendautomatik, LM-Felgen 6,5x16, Laderaumtrennwand Metall mit Fenster, Power KeyFree-Startfunktion, Reserverad in Fahrbereifung, Sitz-Paket 29 Fahrersitz (4-fach verstellbar, elektr.) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Seitenairbag und Sitzheizung, Stoff (Kopf-Schulter-Airbag vorn, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Armlehne Fahrersitz, Vlies-Batterie 80 Ah (AGM, 2 Batterien), Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.