Fahrzeug
MAN TGE Kastenwagen TGE 3.180
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Fahrzeugtyp | MAN TGE Kastenwagen TGE 3.180 4X2F SB, Diesel, Euro 6 AR, Automatikgetriebe 8-Gang, Motor 1968 ccm / 130 kW (177 PS), 4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 l BIT Common-Rail, Frontantrieb, Hochdach L4H3, zul. Gesamtgewicht 3,5 t |
| Kennzeichen | KÜN-AK 615 |
| Erstzulassung | 11.04.2022 |
| Kilometerstand | 81.110 km |
| Preis | 34.500 € |
| Außenfarbe | Candy-Weiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Abgaskonzept EU6 AR, Frontantrieb, Automatikgetriebe 8-Gang, 4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 l/130 kW (4V) BIT Common-Rail, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Motorstart Standard, Abschleppöse vorn, Kraftstoff-Erstbefüllung 7 l, Radstand Standard 3.640 mm, Kraftstofftank 75 l, Scheibenbremsen vorn 16", Zulassung als 3,5 t, Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg, Vorderachsgewicht Ausführung 2, Radschrauben ohne Radsicherung, Stahlräder 6 1/2J x 16, Kraftstoffsystem Diesel, Radabdeckung Mitte, Batterie 520 A (92 Ah), Betriebsspannung 12 V, Wegfahrsperre elektronisch, Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH-Programmierung, Drehstromgenerator 180 A, Halogen-Doppelscheinwerfer, LED-Innenleuchtenkonzept im Fahrgast-/Laderaum, Außenspiegel links und rechts konvex mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich, Kastenwagen, Kühlerschutzgitter schwarz mit Chromleiste, Seitenscheiben vorn und hinten sowie Heckscheibe in Wärmeschutzglas, Ohne Schiebetür links (geschlossene Seitenwand), Fahrerhaustüren, Airbag Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung, Ablagenpaket 2 (Dachgalerie mit zwei 1-DIN-Schächten und Leseleuchte), Ablageschale am Dachhimmel, Sonnenblenden (zwei klapp- und seitlich schwenkbar), Gummiboden im Fahrerhaus, Handbremshebel standard, Handschuhfach mit abschließbarer Klappe beleuchtet, Linkslenker, Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn, Gurtkontrolle E-Kontakt im Gurtschloss, 2 Funkklappschlüssel, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung, Beifahrerdoppelsitzbank rechts mit Ablagefach, Sitzbezüge in Stoff, Instrumenteneinsatz Anzeige in km/h, Multifunktionsanzeige 'Plus', Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre, ABS und ESP mit Taster, Berganfahrassistent, Notbremsassistent, Seitenwindassistent, Boden im Laderaum, Haltegriff an der Trennwand im Laderaum, Ohne seitliche Innenverkleidung im Fahrgast-/Laderaum, Verzurrösen zur Ladegutsicherung Sonderausstattung: Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar inkl. Gespannstabilisierung, Federung/Dämpfung und Stabilisierungspaket 3, Vorderachse verstärkt (2.100 kg Traglast), Reifen 235/65 R 16 C 115/113 R, Reserverad (Stahlfelge) mit Fahrbereifung, Ganzjahresreifen, 2. Batterie (AGM-Batterie) mit Trennrelais und Batterieüberwachung, Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch) inkl. 'Leaving home' und 'Coming home'-Funktion, Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht, Seitliche Markierungsleuchten, Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasserstandsanzeige und beheizbaren Scheibenwaschdüsen vorn, Trittstufenbeleuchtung, Außenspiegel elektrisch einstell-, heiz- und anklappbar, Hochdach außen in Wagenfarbe lackiert, Einstiegsgriffe an den Hecksäulen, Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten, Heckfenster beheizbar, Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor, Schiebetür rechts im Laderaum mit Zwischenarretierung, Seitenfenster im Laderaum vorn rechts fest verbaut, Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung beheizbar, Stoßfänger vorn in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe, Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium, Klimaanlage Climatic im Fahrerhaus, Sicherheitsinnenspiegel abblendbar, Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) beheizbar, Raucherausführung (12V-Steckdose, Zigarettenanzünder, Aschenbecher, 4 Becherhalter), Vier 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus, Chrom-Paket, Schwingsitz 'ergoActive' links 1. Sitzreihe, Sitzheizung links und rechts getrennt regelbar 1. Sitzreihe, Beifahrerdoppelsitzbank rechts mit Ablagefach, Grey Mesh-Man Black/Titanschwarz-Palladium/Perigrau, Vorbereitung Smart TCO, Instrumententafel mit Sonderanbauten, Extern USB Typ-C Datenbuchse, 4 Lautsprecher (2 Hochtöner, 2 Tieftöner), Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket, MAN Media Van Business, Digitaler Radioempfang (DAB+), Wired & Wireless App-Connect, Online-Dienst mit OCU und Head Unit Codierung, Mobiltelefon-Schnittstelle, Sprachsteuerung, Einparkhilfe vorn und hinten sowie Flankenschutzassistent, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Verkehrszeichenerkennung, Rückfahrkamera 'Rear View', Fernlichtassistent 'Light Assist', Müdigkeitserkennung, Spurwechselassistent mit aktivem Spurhalteassistent, Trennwand mit Verkleidung und festem Fenster, MAN Media Van Paket Business Navigation mit 4 Lautsprechern, Reserverad in Fahrbereifung Stahl inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber, Verteller Paket Fahrerassistenz, Licht & Sicht Paket, Komfort Paket Plus, Bordwerkzeug und Wagenheber, Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.