Fahrzeug
Ford Transit Kombi 350 L3 Limited
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Fahrzeugtyp | Ford Transit Kombi 350 L3 Limited, Diesel, Euro 6, Automatikgetriebe SelectShift 6-Stufen, Motor 1995 ccm / 125 kW (170 PS) TDCi, Frontantrieb, Aufbau: Kastenwagen, zul. Gesamtgewicht 3,50 t |
| Kennzeichen | KÜN-GK 361 |
| Erstzulassung | 12.04.2024 |
| Kilometerstand | 39.184 km |
| Preis | 35.500,- Euro netto |
| Außenfarbe | weiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung (Auszug): Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart Frontantrieb, Audiosystem DAB/DAB+ mit 4" Multifunktionsdisplay, Audiosystem Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Dockingstation (MyFord Dock), Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Einstiegsleuchten, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch, FordPass Connect inkl. eCall, Getriebe Automatik SelectShift 6-Stufen, Heizung mit Umluftschaltung, Karosserie Kasten Grossraum Standard, Karosserievariante Hochdach, Klimaanlage, Kühlergrill mit Chromleiste, Lenksäule höhen-/längsverstellbar, Motor 2,0 Ltr. 125 kW TDCi KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Radioempfang Digital (DAB+), Radstand 3750 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Intervallschaltung regulierbar, Schiebetür Laderaum rechts, Schmutzfänger hinten, Seitenschutzleisten, Start/Stop-Anlage, Technologie-Paket 2 (Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem vorn und hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage Tempomat, Lenkrad Leder, Rückfahrkamera, Fahrassistenz Spurhalteassistent Trend), Trittstufe hinten integriert, Verzurrösen (10), Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control RSC), Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Zusatzheizung elektrisch Sonderausstattung: 2. Batterie, Achslasterhöhung Vorderachse auf 1,85 t, Airbag Beifahrerseite, Audio-Navigationssystem, Außenleuchten hinten oben LED, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Fahrassistenz Park-Assistent (Active Park Assist), Fenster in Schiebetür rechts feststehend, Feststellbremse elektrisch, Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Laderaum, Gitter Heckfenster, Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Kamerasystem 360°, Laderaumleuchte LED, Laderaumtrennwand Metall mit Fenster, LM-Felgen 6,5x16, Metallic-Lackierung, Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Parksensoren seitlich, Power KeyFree-Startfunktion, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rückfahrmonitor, Schmutzfänger vorn, Sitz-Paket 29 (Fahrersitz 4-fach elektr. verstellbar, Beifahrerdoppelsitz inkl. Seitenairbag und Sitzheizung), Spannungswandler 230V (Steckdose), Technologie-Paket 18, Wärmeschutzverglasung Laderaum mittlerer Tönungsgrad, Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.