Fahrzeug
Ford Transit Custom Kasten 300 L2
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Ford |
| Fahrzeugtyp | Ford Transit Custom Kasten 300 L2 Trend FWD, Euro 6, Diesel, Automatikgetriebe 8-Stufen, Motor 1.996 ccm 125 kW (170 PS) EcoBlue, Frontantrieb, zul. Gesamtgewicht 3,0 Tonnen |
| Kennzeichen | KÜN GZ 869 |
| Erstzulassung | 15.07.2024 |
| Kilometerstand | 29.497 km |
| Preis | 32 900 € |
| Außenfarbe | Frost-Weiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Airbag Beifahrerseite, Antriebsart Frontantrieb, Automatische Türverriegelung, Bodenbelag Gummi im Fahrerhaus, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik), Fahrassistenz-System Notrufsystem, Feststellbremse elektrisch, FordPass Connect inkl. eCall, Getriebe Automatik (8-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 90 Grad), Karosserie/Aufbau Kasten, LKW-Zulassung, Power KeyFree-Startfunktion, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn, Stahlfelgen 6,5x16, Stoßfänger teillackiert, Traktionskontrolle, USB-Schnittstelle, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne Fahrersitz, Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar, Bordcomputer, Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch, Ford SYNC 4 mit AppLink und Touchscreen, Frontscheibe heizbar, Haltegriff A-Säule, Heckflügeltüren, Heizung mit Umluftschaltung, Klimaautomatik, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW EcoBlue KAT, Radstand 3500 mm, Rußpartikelfilter, Scheibenwischer mit Regensensor, Schmutzfänger hinten, Sitze im Fahrerhaus Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Start/Stop-Anlage, Technologie-Paket 2 (Falschfahrer-Warnfunktion, Audiosystem Radioempfang Digital DAB/DAB+ mit 13"" Multifunktionsdisplay und SYNC 4, Pre-Collision-System, Verkehrsschildassistent, Spurwechsel-Warnsystem, Müdigkeits-Warner, Spurhalteassistent Trend), Wärmeschutzverglasung leicht getönt, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t Sonderausstattung: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Allwetter-/Ganzjahresreifen, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Fahrassistenz-System Intelligente Beschleunigungskontrolle, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Kraftstofftank vergrößert, Laderaumschutz-Paket, Reserverad in Fahrbereifung, Sitz-Paket 16A (Fahrersitz 4-fach verstellbar, Beifahrerdoppelsitz 4-fach verstellbar, Sitzheizung, Fahrassistenz-System Fernlichtassistent, Blinkleuchten LED, Armlehne Fahrersitz), Scheinwerfer LED, Stoff, Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum, Türentriegelung (2-Stufen) inkl. Verriegelung durch Türzuschlagen, Vorbereitung Anhängerkupplung elektrisch (Steckdose und Kabel)" |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.