Fahrzeug
Mercedes-Benz Sprinter 3 Kasten RWD/AWD 317 CDI mit eingebautem Stromgenerator
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes Benz |
| Fahrzeugtyp | Mercedes Benz Sprinter 3 Kastenwagen RWD/AWD 317 CDI RWD |
| Kennzeichen | KÜN OW 788 |
| Erstzulassung | 19.09.2923 |
| Kilometerstand | 36.800 km |
| Preis | 48.740 € netto |
| Außenfarbe | Weiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3.Bremsleuchte (18900) Ablagefach oberhalb Frontscheibe (37808) Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite (27116) Abschleppöse hinten (14404) Adaptives Bremslicht (18899) Airbag Fahrerseite (26801) Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) (70100) Anti-Blockier-System (ABS) (40000) Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303) Antriebsart Heckantrieb (70406) Anzeige für Waschwasserstand (25901) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201) Außentemperaturanzeige (25702) Einschaltautomatik für Fahrlicht (18604) Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand (27919) Elektr. Bremskraftverteilung (EBV) (40307) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308) Fahrassistenz-System Pannenmanagement (40920) Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent (70328) Fensterheber elektrisch 2-fach (35000) Geräuschmaßnahme außen (13204) Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen) (75945) Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum Standard (8403) Keyless-Start (35511) Kindersicherung (36604) Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste (25058) Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) (69505) Leuchtweitenregelung (18205) LKW-Zulassung (204) Mercedes-Benz Notrufsystem (24858) Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT (87535) Partikelfilter (77005) Radstand 3665 mm (48370) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274) Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts (36207) Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) (37117) Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite) (37107) Sitzbezug / Polsterung Stoff (30500) Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne (32805) Stahlfelgen 6,5x16 (44103) Start/Stop-Anlage Motor (79801) Tagfahrlicht (18607) Vlies-Batterie 92 Ah (73022) Wartungsintervall-Anzeige Assyst (25108) Wegfahrsperre (38105) Zul. Gesamtgewicht 3,50 t (5305) Sonderausstattung: 2.Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum (73011) 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung (35406) Ablagen Gepäcknetz an Hecktüren (27120) Akustik-Paket (2174) Anhängersteckdose 13-polig (14296) Außenspiegel elektr. anklappbar (15209) Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent (15490) Befestigungsschienen für Dachträger (16006) DAB-Tuner (Radioempfang digital) (24050) Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt (37712) Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts (27910) Fahrassistenz-System aktiver Bremsassistent (40914) Fahrassistenz-System aktiver Spurhalteassistent (70333) Fahrassistenz-System Fernlichtassistent (18610) Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel (25430) Fahrwerk Stabilisierung Stufe II (42066) Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage (23908) Heckscheibenwischer Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend, vorn rechts (23401) Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung (829) Generator 250 A (74518) Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708) Getränkehalter vorn (39003) Heckscheibe heizbar (22800) Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) (36505) Klappdeckel für Ablagefach (27105) Klimaanlage geregelt (Tempmatik) (28808) Kombiinstrument mit Farbdisplay (25211) Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum (37713) Kraftstofftank Haupttank 93 Ltr. (77411) Laderaumtrennwand mit Fenster (27603) Leitungskanal an Heckportal (39627) Leitungskanal an Seitenwand (39626) Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") (24939) Freisprecheinrichtung Bluetooth, Lenkrad mit Multifunktion Navigationssystem für Multimediasystem MBUX (25751) Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (18617) Park-Paket mit Rückfahrkamera (4411) Rückfahrkamera Querträger für Anhängerkupplung (14402) Raucher-Paket (4408) Reserverad in Fahrbereifung (68708) Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber (68600) Rückspiegel innen (39605) Scheibenwischer mit Regensensor (19101) Sitzausstattung Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz (34710) Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz (32203) Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz heizbar (29501) Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze (33303) Sitze im Fahrerhaus Schwingsitz Komfort, Fahrerseite (32505) Sitze im Fahrerhaus Sitzkasten Fahrersitz, niedrig (33338) Trennrelais bei Batterie zusätzlich (73209) USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion) (25009) Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas (22100) Verkleidung Rückwand (28308) Vorderachse verstärkt (41700) Vorrüstung Fahrtenschreiber (25411) Wagenheber (39533) Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) (22403) |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.