Fahrzeug
Mercedes-Benz Sprinter 3 Kasten RWD
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz |
| Fahrzeugtyp | Mercedes-Benz Sprinter 3 Kasten, Diesel Euro 6, Motor 2,0 Liter 125 kW, Heckantrieb, Automatikgetriebe, zul. Gesamtgewicht 3,5 Tonnen |
| Kennzeichen | KÜN XJ 185 |
| Erstzulassung | 12.07.2023 |
| Kilometerstand | 55.529 km |
| Preis | 39.900 € netto |
| Außenfarbe | Arktikweiss |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3. Bremsleuchte, Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, Adaptives Bremslicht, Anfahrhilfe, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Anzeige für Waschwasserstand, Außentemperaturanzeige, Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System, Seitenwind-Assistent, Geräuschmaßnahme außen, Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Kindersicherung, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), LKW-Zulassung, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, Radstand 3665 mm, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage, Sitze im Fahrerhaus, Fahrersitz mit Armlehne, Start/Stop-Anlage Motor, Vlies-Batterie 92 Ah, Wegfahrsperre, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart Heckantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Fahrassistenz-System Pannenmanagement, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), Keyless-Start, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Leuchtweitenregelung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Partikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage, (Beifahrerseite) Sitzbezug / Polsterung Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Tagfahrlicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t Sonderausstattung: Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum, Ablagen Gepäcknetz an Hecktüren, Anhängersteckdose 13-polig, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, Akustik-Paket, Außenspiegel elektr. anklappbar, Befestigungsschienen für Dachträger, Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt, Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, Fahrassistenz-System aktiver Bremsassistent, Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel, Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Heckscheibenwischer, Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckscheibe heizbar, Klappdeckel für Ablagefach, Kombiinstrument mit Farbdisplay, Kraftstofftank Haupttank 93 Ltr., Leitungskanal an Heckportal, Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7"), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Lenkrad mit Multifunktion, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Querträger für Anhängerkupplung, Reserverad in Fahrbereifung, Rückspiegel innen, Sitzausstattung Komfort-Kopfstütze, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Colorverglasung in Schwarzglas, Vorderachse verstärkt, Wagenheber, Fahrassistenz-System Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System aktiver Spurhalteassistent, Fahrwerk Stabilisierung Stufe II, Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend, vorn rechts, Generator 250 A, Getränkehalter vorn, Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, Laderaumtrennwand mit Fenster, Leitungskanal an Seitenwand, Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, Park-Paket mit Rückfahrkamera, Rückfahrkamera, Raucher-Paket, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), Verkleidung Rückwand, Vorrüstung Fahrtenschreiber, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.