Fahrzeug
Mercedes Benz Sprinter III Kasten RWD L2
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes Benz |
| Fahrzeugty | Mercedes-Benz Sprinter III Kasten RWD L2, Euro 6, Diesel, Automatikgetriebe GTronic 9-Stufen, Motor 1.950 ccm 125 kW (170 PS) CDI KAT, Heckantrieb, zul. Gesamtgewicht 3,5 Tonnen |
| Kennzeichen | KÜN UI 253 |
| Erstzulassung | 30.10.2023 |
| Kilometerstand | 70.257 km |
| Preis | 39.900,- Euro netto |
| Außenfarbe | Arktikweiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3. Bremsleuchte, Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, Adaptives Bremslicht, Anfahrhilfe, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Anzeige für Waschwasserstand, Außentemperaturanzeige, Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent, Geräuschmaßnahme außen, Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Kindersicherung, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), LKW-Zulassung, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, Radstand 3665 mm, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne, Tagfahrlicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Abschleppöse hinten, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart Heckantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (beide), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Fahrassistenz-System Pannenmanagement, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic (9-Stufen), Keyless-Start, Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Leuchtweitenregelung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Partikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sitzbezug/Polsterung Stoff, Start/Stop-Anlage Motor, Vlies-Batterie 92 Ah, Wegfahrsperre, 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung Sonderausstattung: 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum, Ablagen Gepäcknetz an Hecktüren, Anhängersteckdose 13-polig, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Akustik-Paket, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Befestigungsschienen für Dachträger, Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt, Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, Fahrassistenz-System Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System aktiver Spurhalteassistent, Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel, Fahrwerk Stabilisierung Stufe II, Fenster im Lade-/FG-Raum feststehend vorn rechts, Fenster für hintere Türen/Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage, Generator 250 A, Fahrzeug ohne Fahrzeugabsenkung, Getränkehalter vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), Heckscheibe heizbar, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Klappdeckel für Ablagefach, Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, Kombiinstrument mit Farbdisplay, Laderaumtrennwand mit Fenster, Kraftstofftank Haupttank 93 Ltr., Leitungskanal an Seitenwand, Leitungskanal an Heckportal, Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7"), Park-Paket mit Rückfahrkamera, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Raucher-Paket, Querträger für Anhängerkupplung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Reserverad in Fahrbereifung und Wagenheber, Rückspiegel innen, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitzausstattung Komfort-Kopfstütze Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus Schwingsitz Komfort mit Lendenwirbelstütze Fahrerseite, Sitze im Fahrerhaus Sitzkasten Fahrersitz niedrig, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), Vorderachse verstärkt, Verkleidung Rückwand, Wagenheber, Vorrüstung Fahrtenschreiber, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Colorverglasung in Schwarzglas |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.