Fahrzeug
Messe Vorführfahrzeug MAN TGE Individual Lion-S. mit Vollausstattung und WÜRTH-Fahrzeugeinrichtung im Wert von 12.500 € netto.
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | MAN |
| Fahrzeugtyp | MAN TGE, Diesel Euro 6, Motor 2,0 Liter 130 kW, Frontantrieb, Automatikgetriebe, zul. Gesamtgewicht 3,0 Tonnen |
| Kennzeichen | KÜN WF 104 |
| Erstzulassung | 22.02.2024 |
| Kilometerstand | 24.944 km |
| Preis | 59.800 € netto |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Ausstattungsdetails | Individual Lions S Austattung: Exterieur: Stoßstangenblenden in Carbon-Optik, Edelstahlblende für die Fahrzeugfront, Fahrzeugkennzeichnung mit Individual Lion S Logos, rote Akzente, schwarze Aluminiumfelgen, rote Bremssättel, Spiegelkappen in Carbon-Design mit integriertem MAN-Löwen, Laderaumschutzleisten, Dachkantenspoiler. Interieur: Hochwertige Ledersitze mit roten Nähten im Hexagon-Design, eingeprägter MAN-Löwe auf den Rückenlehnen, Armaturenblenden und Applikationen in schwarzem Klavierlack mit roter Umrandung, LED-Umfeldbeleuchtung für Fahrer- und Beifahrertüren, rote LED-Akzente im Innenraum, exklusive Fußmatten, Lederapplikationen. |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.