Fahrzeug
Mercedes-Benz Sprinter 3 Kasten RWD/AWD 311/315/317 CDI RWD L1
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes Benz |
| Fahrzeugtyp | Mercedes-Benz Sprinter III Kasten RWD/AWD 311/315/317 CDI RWD L1, Diesel, Euro 6, Automatikgetriebe, Motor 1950 ccm / 125 kW (170 PS), Heckantrieb, Aufbau: Koffer |
| Kennzeichen | KÜN-WJ 521 |
| Erstzulassung | 30.10.2023 |
| Kilometerstand | 46.296 km |
| Preis | 37.900,- Euro netto |
| Außenfarbe | IRIDIUMSILBER MB 9775 |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung (Auszug): 3. Bremsleuchte, ABS, ASR, ESP, Adaptives Bremslicht, Anfahrhilfe, Außentemperaturanzeige, Außenspiegel elektr. verstellbar und heizbar, Einschaltautomatik Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Fahrassistenz Pannenmanagement, Fahrassistenz Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik GTronic 9-Stufen, Karosserie Kasten, Keyless-Start, Kindersicherung, Kommunikationsmodul LTE, Kraftstofftank Haupttank 71 Ltr., Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Lenkrad mech. verstellbar, Mercedes-Benz Notrufsystem, Motor 2,0 Ltr. 125 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radstand 3250 mm, Schadstoffarm Euro 6d, Schiebetür rechts, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage, Sitzbezug/Polsterung Stoff, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht, Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, zul. Gesamtgewicht 3,50 t, 3-Tasten-Fernbedienung Zentralverriegelung Sonderausstattung: 2. Batterie (Zusatzbatterie), Ablagen Gepäcknetz an Hecktüren, Akustik-Paket, Anhängersteckdose 13-polig, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Befestigungsschienen für Dachträger, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt, Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, Fahrassistenz Fernlichtassistent, Fahrassistenz aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz aktiver Spurhalteassistent, Fahrtenschreiber, Fahrwerk Stabilisierung Stufe I, Fenster im Laderaum feststehend vorn, Fenster Hecktür mit Wisch-/Waschanlage rechts, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Generator 250 A, Heckscheibe heizbar, Hecktür Öffnungswinkel 270 Grad, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Kombiinstrument mit Farbdisplay, Komfort-Fahrwerk, Komfortbeleuchtung im Laderaum, Kühlergrillrahmen Wagenfarbe, Laderaumtrennwand mit Fenster, LED High Performance Scheinwerfer, Lederlenkrad, Leitungskanal an Seitenwand und Heckportal, Metallic-Lackierung, Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7"), Navigationssystem MBUX, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Park-Paket mit Rückfahrkamera, Querträger für Anhängerkupplung, Raucherpaket, Rückspiegel innen, Reserveradhalter inkl. Reserverad und Wagenheber, Scheibenwischer mit Regensensor, Beifahrerdoppelsitz, Fahrersitz heizbar, Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Schwingsitz Komfort, Sitzkasten Fahrersitz niedrig, Stoßfänger lackiert, Trennrelais bei Zusatzbatterie, USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel, Vorderachse verstärkt, Verkleidung Rückwand, Colorverglasung Schwarzglas, Vorrüstung Fahrtenschreiber, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.