Fahrzeug
Peugeot Boxer Kasten Hochraum
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Peugeot |
| Fahrzeugtyp | Peugeot Boxer Kasten Hochraum 435 L2H2 BlueHDi 165 Stop |
| Kennzeichen | KÜN GT 685 |
| Erstzulassung | 18.04.2024 |
| Kilometerstand | 27.558 km |
| Preis | 30.900,- Euro netto |
| Außenfarbe | weiß |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: Airbag Fahrerseite, Antriebsart Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide Blinkleuchten in Außenspiegel integriert, farbig, Einparkhilfe hinten akustisch, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum, Kopfstützen gepolstert, Motor 2,2 Ltr. - 121 kW Blue-HDI FAP KAT, Rußpartikelfilter, Scheibenbremse hinten, Seitenschutzleisten, Sitzbezug / Polsterung Stoff, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne, höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehne, Wegfahrsperre mit Transponder, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem Digitales Audiosystem (DAB) mit CD?Player MP3-fähig und Touchscreen, Dachantenne Digital (kurz), Radiofernbedienung am Lenkrad, Freisprecheinrichtung Bluetooth, USB-Schnittstelle, Außenspiegel mit Weitwinkel, Bordcomputer, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad), Klimaanlage, Kraftstofftank 90 Ltr., Radstand 3450 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, SCR-System (AdBlue-Technologie), Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus Beifahrerdoppelsitz (inkl. Automatiksicherheitsgurt), Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung Sonderausstattung: Airbag Beifahrerseite, Federung hinten verstärkt, Komfort-Paket, Einfassung Kombiinstrument in Chrom-Optik, Innenausstattung: Luftdüsen lackiert, Sitzsockelverkleidung, Dachablage / Ablagegalerie Dach vorn, Dokumentenhalter, Fahrassistenz-System Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Heckflügeltüren mit Verglasung, Hecktürscheiben heizbar, Laderaumtrennwand mit Fenster, Reserverad in Fahrbereifung, Peugeot Connect 4G, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz gefedert |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.