Fahrzeug
Mercedes-Benz Sprinter
| Fahrzeugkenndaten | |
|---|---|
| Marke | Mercedes-Benz Sprinter |
| Fahrzeugtyp | Mercedes-Benz Sprinter, Diesel Euro 6, 140 kW, Heckantrieb, Automatikgetriebe |
| Kennzeichen | KÜN-OT 428 |
| Erstzulassung | 24.02.2023 |
| Kilometerstand | 160 602 |
| Preis | 36.900,- Euro netto |
| Außenfarbe | Silber |
| Ausstattungsdetails | Serienausstattung: 3.Bremsleuchte (18900) Ablagefach oberhalb Frontscheibe (37808) Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite (27116) Adaptives Bremslicht (18899) Airbag Fahrerseite (26801) Anfahrhilfe (70100) Anti-Blockier-System (ABS) (40000) Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303) Antriebsart Heckantrieb (70406) Anzeige für Waschwasserstand (25901) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201) Außentemperaturanzeige (25702) Einschaltautomatik für Fahrlicht (18604) Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand (27919) Elektr. Bremskraftverteilung (EBV) (40307) Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308) Fahrassistenz-System Pannenmanagement (40920) Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent (70328) Fensterheber elektrisch 2-fach (35000) Geräuschmaßnahme außen (13204) Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen) (75945) Karosserie/Aufbau Kasten Hochraum (8403) Keyless-Start (35511) Kindersicherung (36604) Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste (25058) Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar) (69505) Leuchtweitenregelung (18205) LKW-Zulassung (204) Mercedes-Benz Notrufsystem (24858) Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT (87535) Partikelfilter (77005) Radstand 3665 mm (48370) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro VI (77274) Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts (36207) Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite) (37117) Sitzbezug / Polsterung Stoff (30500) Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz mit Armlehne (32805) Stahlfelgen 6,5x16 (44103) Start/Stop-Anlage Motor (79801) Tagfahrlicht (18607) Vlies-Batterie 92 Ah (73022) Wartungsintervall-Anzeige Assyst (25108) Wegfahrsperre (38105) Zul. Gesamtgewicht 3,50 t (5305) Sonderausstattung: 1 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel (25430) 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung (35406) Ablagen Gepäcknetz an Hecktüren (27120) Akustik-Paket (2174) Anhängersteckdose 13-polig (14296) 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum (73011) Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus (27105) Aktiver Abstands-Assistent Distronic (40921) Anhängerkupplung (Kugelkopf) für erhöhte Anhängelast - 3,5 t (14402) |
Fahrzeug
Ausstattung
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.