Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  

Duschboard-Konfigurator: Der schnelle Weg zum individuellen Duschelement

Unser Online-Tool unterstützt Sanitärinstallateure und Fliesenleger dabei, die Duschböden ihrer Kunden individuell zu gestalten.

Für die Nutzung dieses Services müssen Sie sich zuerst im Online-Shop . Bei Fragen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: +49 7940 15-2400

Titelbild Duschboard-Konfigurator

Werkstoffe, Abflussarten, Grundformen

Mit dem Duschboard-Konfigurator lassen sich Duschen ganz nach Wunsch gestalten. Ob Sondermaße und -formen, befliesbar oder fugenlose mineralische Oberflächen, individuelle Abflusspositionen und Fußbodenheizung: Die Online-Anwendung hält die unterschiedlichsten Varianten für Sie bereit.

Profitieren Sie von unserem Duschboard-Konfigurator

Die hochwertigen Würth-Duschboards als Unterbau für bodengleiche, barrierefreie Duschen sind eine echte Alternative zur konventionellen Bauweise mittels Ablauf und Gefälleestrich

  • Gefälle ist bereits im Board integriert
  • Schnellere Montage durch kurze Trocknungszeiten
  • Dank der hohen Festigkeit schon ab einer Mosaikgröße von 2 x 2 cm rollstuhlbefahrbar
  • 100% wasserdicht, durch aufgeklebte, überlappende Abdichtbahn und werkseitig im Board integrierten Ablauf, bzw. Ablaufflansch
  • Auch als fertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff erhältlich

So funktioniert der Duschboard-Konfigurator

 

Schritt 1: Grundform, Oberfläche und Abflussart auswählen

Bei den Einbauvarianten wählen Sie zwischen den Optionen: „Oberfläche befliesbar“ oder „Mineralwerkstoff“. Passend zur Einbausituation gibt es verschiedene Grundformen. Außerdem stehen Ihnen vier verschiedene Abflussarten zur Verfügung.

 

Schritt 2: Einbauhöhe festlegen

Wählen Sie aus verschiedenen Einbauhöhen die für Sie genau Richtige.

Wir bieten Ihnen unter anderem eine extrem niedrige Einbauhöhe von bis zu 61mm an.

 

Schritt 3: Wo soll der Abfluss hin?

Geben Sie Ihre individuellen Duschboardmaße (Länge x Breite) ein. Die Position des Abflusses können Sie ganz nach Bedarf und Raumsituation individuell festlegen.

 

Schritt 4: Alles überprüfen

Die Konfiguration wird Ihnen am Ende angezeigt. Bei diesem Schritt können Sie zudem passendes Zubehör auswählen.

Duschboards mit Mineralwerkstoff-Oberfläche

Unsere Duschboards gibt es auch mit einer fertigen Oberfläche aus Mineralwerkstoff.

  • Absolut hochwertige Alternative zur Fliese
  • Optik und Haptik ist der eines Steines fast gleichzusetzten
  • Hart, porenlos, geruchs- geschmacksneutral
  • Kratzer/ Flecken lassen sich mühelos entfernen
  • Designerrost ebenfalls aus Mineralwerkstoff möglich
  • Direktes Aufkleben auf den Untergrund
  • Sehr geringe Einbauhöhe möglich
  • Einfacher und sicherer Abschluss an die 2. Dichtebene
  • Überlappenden Dichtbahn: Zu 100% wasserdicht

Hinweis: Nettopreise und Lieferdatum werden während der Konfiguration stetig aktualisiert und sind jederzeit für Sie sichtbar. Das tatsächliche Lieferdatum kann in Einzelfällen abweichen. Alle Produkte des Konfigurators sind Sonderanfertigungen und damit von der Rückgabe und dem Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGBs.