ORSY® BULL – Das Lager-Boxensystem von Würth
Mit dem flexiblen Boxensystem bringen Werkstattbesitzer Ordnung in die Materialsammlung und erleichtern sich dessen Transport.
Für jeden Bedarf die richtige Box
Das Boxensystem ist in zwei Serien unterteilt: Serie 5 (Breite 592 mm) und Serie 7 (Breite 792 mm). Die Boxen sind innerhalb einer Serie so aufeinander abgestimmt, dass sie willkürlich gestapelt und eingerastet werden können.

Der Toplader
- ideal für sperriges Material
- für kleine Artikel auch mit praktischer Sortierwanne

Der Frontlader
- optimal für größere Geräte oder Maschinen
- Sortierung mit Fachboden möglich

Die Schubladenbox
- perfekt für Werkzeuge und Kleinteile
- kann mit weiteren Trennelementen ausgestattet werden
- Schubladen mit Zentral- oder Einzelverriegelung

Die Kombibox
- Toplader und Schubladenbox in einem
- für größere und kleinere Teile

Zubehör
- viele praktische zusätzliche Teile zur Kombination (z.B. Werkbank)
- individuell anpassbar
- jederzeit austausch- und erweiterbar
Allgemeine Informationen
Maximal stabil: Infos zu Gewicht und Belastung
- Nutzlast pro Box: 100 kg
- Deckellast: 120 kg
- Griffbelastung: 300 kg
- Seitenteilbelastung: 300 kg