Wir feiern mit Ihnen 50 Jahre Zebra
ZEBRA ist unsere Premium-Marke und steht für herausragende Qualität im Bereich Handwerkzeug und Materialbearbeitung. Seit Jahren im Einsatz, täglich gefordert, dauerhaft bewährt – ZEBRA Produkte sind Teil des professionellen Arbeitsalltags und begleiten das Handwerk mit Stärke und Zuverlässigkeit.
Zum Jubiläum feiern wir diese Beständigkeit. Die Werkzeuge, die mitarbeiten. Die Produkte, die durchhalten. Und die Marke, die für Qualität steht – damals wie heute.
Diese Qualität ist kein Zufall. Sie ist ein Versprechen.
Entdecken Sie jetzt die Jubiläumsangebote
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSS DIN 338 10-teilig
Der original SMART STEP Spiralbohrer mit zum Patent angemeldeter, extrem ungleich geteilter Stufenbohrer-Spitzengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für ein noch schnelleres, komfortableres Bohren bei gleichzeitig unerreichter Präzision und Standzeit.
- Extreme Ungleichteilung (EU+)
- Exakte, kreisrunde Bohrungen in einem breiten Materialspektrum
- Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren
- 3- Flächen-Schaft (ab Ø 4 mm)
- Neu entwickelte Kassette, passend zum ORSY-System
39,95 € pro Set
Jetzt kaufen
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP 3-teilig Limited Edition
Neu entwickelte ORSY-System-Kassette mit SMART STEP-Stufenbohrern im ZEBRA-Design zum attraktiven Sonderpreis.
- Zebra Produktdesign
- Optimierte Schneidengeometrie
- SMART STEP-Technologie
- Tief geschliffene, spiralförmige Spannut
- 3-Flächen-Schaft
- Neu entwickelte Kassette, passend zum ORSY-System
89,95 € pro Set
Jetzt kaufen
1/4 Zoll Roll-Stop-Steckschlüsselsatz Limited Edition 33-tlg.
Hochwertiges 33-teiliges Sortiment für sicheres Arbeiten und weniger Wegrollen der Werkzeuge
- Umfangreiche Grundausstattung
- Roll-Stop-Funktion
- Sicherheitsverriegelung mit Auswurf
- Kardangelenke für schwer zugängliche Stellen
99,90 € pro Stück
Jetzt kaufen
Winkelschraubendreher-Set RW Edition 9-teilig
Innensechskant mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion
- Kugelkopf für Arbeiten unter einem Winkel von bis zu 25°
- Innensechskant nach ISO 2936
- Chrom-Vanadium-Stahl brüniert und schwarz
- Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters
24,90 € pro Stück
Jetzt kaufen
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Sortiment flexibel 6-teilig
ZEBRA-Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit hochwertiger schwarzer Oberfläche, 180°-Gelenk und Ratsche am Ringschlüssel
- Flexibles Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen
- Präzision und Kraftübertragung
- Langlebigkeit und hochwertige Verarbeitung
84,90 € pro Stück
Jetzt kaufen
1/4 Zoll Multi-Steckschlüssel-Satz Black Edition 34-teilig
Umfangreiches Steckschlüsselsortiment in edler schwarzer Ausführung mit neuer 2-Komponenten Werkzeugeinlage
- Multiprofil für die 5 gängigsten Schraubenantriebe
- hochwertige 2-Komponenten Einlage
- verchromte Oberfläche
79,90 € pro Stück
Jetzt kaufen
Zufriedenheitsversprechen für ZEBRA®-Produkte
Falls Sie mit einem ZEBRA®-Produkt nicht zufrieden sind, tauschen wir es Ihnen einfach um oder schreiben es Ihnen gut. Ganz gleich, ob das Produkt einen Mangel hat oder aus einem anderen Grund nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Das Zufriedenheitsversprechen gilt nur für ZEBRA®-Produkte, die Sie direkt bei uns gekauft haben. Jedes ZEBRA®-Produkt kann einmal umgetauscht werden. Wenn Sie auch mit dem neuen Produkt nicht zufrieden sind, erhalten Sie den Kaufpreis gutgeschrieben. Gesetzliche Mängelrechte werden durch das Zufriedenheitsversprechen nicht eingeschränkt.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.