Klebepraxis: Kleben mit Anaeroben Klebstoffen

Titelbild Klebepraxis: Kleben mit Anaeroben Klebstoffen

Mit der richtigen Klebepraxis langlebige Verbindungen schaffen

So kleben Sie richtig mit anaeroben Klebstoffen: Schraubensicherung, Wellen- und Flanschverklebung, Flächendichtung, Gewinde- bzw. Rohrabdichtung

Anaerobe Klebstoffe eignen sich aufgrund ihrer Produkteigenschaften hervorragend zur Schraubensicherung, Wellen- und Flanschverklebung, Flächendichtung, Gewinde- bzw. Rohrabdichtung sowie zur dauerhaften Montage von Metallteilen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Magazinbeitrag „Anwendungsbereiche Anaerober Klebstoffe“. Wie bei allen Klebstoffen hängt auch bei anaeroben Klebstoffen die Qualität Ihrer Klebeverbindung maßgeblich von der Qualität Ihres klebetechnischen Prozesses ab. Wie Sie dabei richtig vorgehen, stellen wir Ihnen in diesem Beitrag kurz vor.

Schritt 1: Oberflächenbehandlung bei Anaeroben Klebstoffen

Eine essentielle Voraussetzung an Ihre zu klebende Oberfläche besteht darin, dass die Oberfläche, auf die der Klebstoff aufgetragen wird, fest mit dem Grundwerkstoff verbunden sein muss. Am besten lässt sich das anhand einer verrosteten Stahloberfläche erklären: Würden Sie diese nicht vorbehandeln und den Rost entfernen, würde sich der Klebstoff im Falle einer Beanspruchung zusammen mit der Rostschicht ablösen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie die Oberflächen Ihrer Fügeteile fachgerecht vorbehandeln.

Grundsätzlich sollte die Oberfläche folgende klebtechnische Anforderungen erfüllen:

  • gut benetzbar
  • gut klebbar
  • die Oberfläche darf sich nach dem Kleben nicht mehr unkontrolliert verändern

Nur wenn Sie eine für die jeweilige Klebung geeignete Oberfläche erzeugen, können Sie die Qualität und Langlebigkeit Ihrer Fügung garantieren. Hierzu eignen sich chemische Verfahren wie Reinigen, Entfetten oder Beizen sowie mechanische Verfahren wie Schleifen, Bürsten oder Sandstahlen.

Oberfläche erst Reinigen

Bevor Sie die Fügeteile vorbereiten, sollten Sie diese zunächst gründlich reinigen und entfetten. So verhindern Sie, dass Fettreste noch tiefer in die Fügeteile eingearbeitet werden. Für diesen Arbeitsschritt sind verschiedene Spezialreiniger im Fachhandel erhältlich. Verwenden Sie keine haushaltsüblichen Reinigungsmittel. Sie sind nicht geeignet, da sie selten die für klebtechnische Anwendungen notwendige, rückstandsfreie Reinheit besitzen. Im ungünstigsten Fall können sie die Oberflächen sogar zusätzlich verunreinigen.

Richtig Kleben - Oberflächen vorbereiten

Auch Würth bietet mit dem Metal cleaner 7063 einen Spezialreiniger zur Vorreinigung für anaerobe Klebstoffanwendungen wie beispielsweise Schraubensicherung, Lagersicherung, Flächendicht, Rohrdicht etc. Sie entfernen damit zuverlässig und rückstandsfrei Fette, Öle, Staub und andere Verunreinigungen und bereiten Ihre metallischen Oberflächen optimal auf die Klebearbeiten vor. Dabei sollten Sie nur saubere, fusselfreie Tücher verwenden. Hierfür eignet sich z.B. unser Reinigungstuch Tex-Rein.

Eine genaue Anleitung zur Durchführung der Reinigung Ihrer Fügeteile finden Sie im Leitfaden Klebstoffe des Industrieverband Klebstoffe e.V. Dabei sollten Sie insbesondere darauf achten, Silikonkontaminationen zu vermeiden, da sich diese nicht zuverlässig entfernen lassen.

Da nahezu alle Entfettungsmittel auf Lösungsmittelbasis arbeiten, sind hierbei die Anwendungshinweise der Hersteller bezüglich Arbeitssicherheit besonders zu beachten.

Oberfläche anschließend behandeln

Durch die mechanische Oberflächenvorbehandlungen vergrößern Sie die Oberfläche Ihres Fügeteils, so dass der Klebstoff sich besser mit der Oberfläche verbinden kann. Insbesondere bei Metallen empfehlen sich umfangreichere Oberflächenbehandlungen wie Schleifen, Strahlen, Beizen, Flammenpyrolyse und/oder Primern. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Methoden finden Sie im Leitfaden Klebstoffe des Industrieverband Klebstoffe e.V.

Schritt 2: Klebstoffauftrag

Ihre Fügeteile sind nun vorbereitet und Sie können den Klebstoff auftragen. Anaerobe Klebstoffe lassen sich problemlos bei Raumtemperatur verarbeiten. Da es sich um einen 1-Komponenten-Klebstoff handelt, entfällt das Anmischen. Die richtige Applikationstechnik ist für den Erfolg der Fügung entscheidend. Sie sollten den Klebstoff daher sehr gleichmäßig und so dünn wie möglich auftragen, da sonst die Bindefestigkeit abnimmt. Bei anaeroben Klebstoffen liegt die Klebstoffschichtdicke idealerweise zwischen 0,02 - 0,3 mm. Der genaue Wert hängt von der konkreten Belastungsanforderung Ihrer Klebeverbindung ab.

Richtig kleben - Klebstoff auftragen

Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Methoden der Klebstoffverarbeitung und der geeigneten Klebflächengeometrie finden Sie in dieser Übersicht. Beim Auftragen des Klebstoffes sollten Sie geschlossene Hohlräume vermeiden, da diese zum Einkondensieren von Feuchtigkeit führen können.

Die Anaeroben Klebstoffe von Würth verfügen alle über einen patentierten Dreh- und Dosierverschluss. Neben einer einfachen Einhand-Bedienung garantiert das stufenlos verstellbare Dosiersystem ein absolut präzises und sauberes Kleben bis zum letzten Tropfen. Zudem erlaubt die Flasche eine gute Restentleerung ohne großen Kraftaufwand. So sparen Sie Zeit, Kosten und Ärger.

Zusammenfügen der Fügeteile

Anaerobe Klebstoffe sind einkomponentige Klebstoffe deren Reaktion nur unter Ausschluss von Sauerstoff und Kontakt mit Metall (Kupfer- oder Eisen-Ionen) eingeleitet wird. Die Geometrie Ihrer Fügeverbindung muss also einen Sauerstoffabschluss garantieren (z. B. Welle-Nabe-Verbindung, Schraubensicherung) und zumindest ein Fügepartner muss zwingend aus Metall bestehen. Bei passiven Oberflächen, wie Kunststoffe oder Edelstahl, verwenden Sie einen Aktivator.

Nach dem Klebstoffauftrag fixieren Sie die Fügeteile, damit sich die Teile während des Aushärtens nicht mehr bewegen können. Achten Sie darauf, den durch die Fixierung ausgeübten Druck gleichmäßig zu verteilen, um eine ungleiche Schichtdicke zu vermeiden.

Die Aushärtegeschwindigkeit anaerober Klebstoffe wird durch den katalytischen Einfluss des Metalls und die Spaltbreite beeinflusst. Je „passiver“ Ihr Material und je dicker der Spalt, umso langsamer härtet der Klebstoff aus. Die Endfestigkeit erreichen anaerobe Klebstoffe nach 3 bis 24 Stunden. Bis zur Handfestigkeit ist eine Fixierung notwendig. Allerdings darf die Klebenaht erst nach dem endgültigen Aushärten belastet werden.

Klebstoffüberschüsse härten nicht aus und können mit einem trockenen oder mit Aceton getränkten Reinigungstuch weggewischt werden.

Finden Sie den passenden Klebstoff für Ihre Anwendung. In nur 3 Schritten - mit unserem Klebstoff-Finder!

Kennen Sie schon unser Klebe-Forum? Hier finden Sie vielen nützliche Infos rund um unsere Klebstoffe, wie z.B. unseren Klebstoff-Finder. Schauen Sie gleich mal vorbei!

Das könnte Sie auch interessieren

Tipps und Tricks

Anwendungsbereiche Anaerober Klebstoffe

30.10.2017 Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe lassen sich vielseitig einsetzen und werden heute in nahezu allen Produktionsbereichen verwendet.

Tipps und Tricks

Digitale Beschaffung: Welche Vorteile bringt sie für Handwerksbetriebe?

19.10.2017 Der Papierkram rund um Bestellungen und Rechnungen nervt, doch es gibt eine Alternative: digitale Beschaffungslösungen. Lest hier welche Vorteile die elektronische Beschaffung laut einem E-Business Spezialisten bei Würth bringt.

Handwerker hautnah

Mythos Harley Davidson

27.10.2017 Mit der Marke „Bündnerbike" verwirklicht Jürg Ludwig im schweizerischen Maienfeld seinen Traum. Mit seinem Team veredelt er Harley-Davidson-Motorräder und begeistert damit Kunden aus ganz Europa.