Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende  
Titelbild

#wissenundpraxis

Duschrinne oder Duschboard: Die Varianten im Vergleich

Eine echte Alternative für Gefälle-Estriche in der Dusche sind Duschboards.Wir vergleichen die beiden Varianten.

Felix Zimmermann

Felix Zimmermann

Fr., 23.06.2017

Lesezeit

5 Minuten

Der Vergleich Duschboard vs. Duschrinne

Duschboard kaufen
Das Duschboard
Duschrinne kaufen
Die Duschrinne: Einbauhöhe ist unschlagbar

Beim Verlegen eines Duschboards entfällt das Einarbeiten des Gefälles in den Estrich und die Trocknungszeit, die je nach verwendeten Estrich mehrere Wochen dauern kann. Das Duschboard ist schnell verlegt und bereits nach 3 Stunden befliesbar.

Jedes Duschboard verfügt über eine aufgeklebte Dichtbahn mit einem Randüberstand von 7 cm zu allen Seiten. Diese Überlappung garantiert einen sicheren Anschluss an die zweite Dichtebene.

Würth Duschboards glänzen mit einer extrem hohen Rohdichte. Sie sind daher mit dem Rollstuhl ab einer Mosaikfliesen-Größe von 2 x 2 cm befahrbar. Das bedeutet, sie besitzen keinen Nachteil gegenüber dem Estrich.

Einbauhöhe ist unschlagbar

Die Einbauhöhen sind sowohl beim Duschboard als auch bei der Duschrinne extrem niedrig. Doch es gibt einen kleinen, feinen Unterschied: Die Duschrinne „Superflach“ ist die flachste im Sortiment. Mit einer Einbauhöhe von 53 Millimetern ist sie unschlagbar und ermöglicht es, barrierefreie Duschen etwa im Altbau garantiert zu realisieren.

Fazit: Für jede Anwendung das passende Produkt

Die Auswahl Ihres Produkts können Sie vielfältig an die Einbausituation und an Ihre Vorlieben anpassen. Die Duschrinne mit Montageblock zum Verkleben ist Fliesenlegers Liebling. Die Duschrinne mit höhenverstellbaren Montagefüßen ist ideal geeignet für den Sanitärinstallateur. Die Einbauhöhe der Duschrinne Superflach ist extrem niedrig und somit ein Joker bei schwierigen Einbausituationen.

Sicher, einfach, schnell: Duschboards mit Linienentwässerung oder Punktentwässerung sind eine hervorragende Alternative, ob bei der Altbausanierung oder im Neubau. Mit einem Duschboard sparen Sie Zeit und bares Geld.

Egal für was Sie sich entscheiden:

Auf der sicheren Seite

Ob Duschboard oder Duschrinne - mit Würth sind Sie auf der sicheren Seite, wenn es um die Dichtigkeit oder Haftungsfragen geht.

Unser gesamtes System ist geprüft und durch ABP dokumentiert.

Das bedeutet: Die Dichtigkeit der Duschrinnen und Boards wird von einem unabhängigen Institut geprüft und mit Zertifikat bestätigt. Das gilt ebenso für begleitende Produkte wie Fliesenkleber und Abdichtbahnen

Ein Plus für Ihre Kunden: Die Rinnenabdeckung

Die Ablaufabdeckungen von Würth sehen nicht nur gut aus, sie kommen außerdem ganz ohne Kunststoffklipse aus.
Das bedeutet für Ihre Kunden mehr Komfort und lebenslange Freude: kein Abbrechen oder Verlieren der Kunststoffklipse, kein Verfangen der Haare, einfaches und schnelles Reinigen.

Die Einbauhöhen auf einen Blick

Die Einbauhöhen der Duschrinnen auf einen Blick
Modell Einbauhöhe
Duschrinne Superflach53 mm
Duschrinne mit Montagefüßen
(Montage ohne Fliesenkleber)
88 - 123 mm
Duschrinne mit Montageblock90 - 112 mm
Die Einbauhöhen der Duschboards auf einen Blick
Die aktuellsten Neuigkeiten,
Einblicke und Inspiration von Würth.